ギアプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
658件の「ギアプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックギア」、「ギア」、「スプロケット」などの商品も取り扱っております。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質 ジュラコン(R)(M90-44) 種別 ラック 形状 R4 全長A(mm) 2000 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯切基準面 底面
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別 ラック 材質 MC901 形状 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 許容曲げ半径(mm) 0.5以内(1mに対し) 精度等級 KHK R 001 5級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SRCPラック
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 仕様 両端面/加工済 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 精度等級 JISN8級(旧JIS4級)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質 SPCC/三価クロメート 付属品 十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個 形状 T7 穴径(Φmm) 4.2
1パック(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 S1T 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車S45Cラック
材質 S45C 種別 ラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別 ラック&ピニオン 質量(kg) 約1 取付け方法 平行軸 使用 SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷


・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質 アルミニウム(A6063S-T5) 長さ(mm) 1000 形状 T6
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)