ギアレスのおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
1,176件の「ギアレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤレス」、「ギアレスラチェット」、「ギアレンチ」などの商品も取り扱っております。

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に 差込角(mm) 9.5 全長(mm) 240 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 410 ギヤ歯数 60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm) 198 オレンジ サイズ(inch) 3/8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 全長(mm) 199 歯数 144(72山×2) 質量(g) 260 寸法D1(mm) 33.4 寸法D2(mm) 31.6 送り角度(°) 2.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容 1/4ドライブ・3/8sqドライブ 全長(mm) 180 差込角(sq.) 6.35[1/4]、9.5[3/8] ヘッド幅(mm) 27 ギア数 60
1本
8,636 税込9,500
当日出荷

ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ 送り角度(°) 5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 差込角(mm) 6.3 商品構成 単品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構 あり 仕様 十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に 材質 クロムバナジウム鋼 ギヤ歯数 72 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数 72
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm) 198 オレンジ サイズ(inch) 3/8 ギヤ歯数 0
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm) 255 オレンジ サイズ(inch) 1/2 ギヤ歯数 0
1個
7,722 税込8,494
5日以内出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm) 255 オレンジ サイズ(inch) 1/2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

1丁
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
ギヤ歯数 72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm) 凸9.5 トラスコ品番 487-1596 歯数 72 質量(g) 271 方向 切替式
1個
10,980 税込12,078
欠品中

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)