ギア抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
392件の「ギア抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸 抜き工具」、「スプロケット抜き工具」、「ギアプーラー 薄爪」などの商品も取り扱っております。
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状 2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様 早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm) 90 トラスコ品番 368-3508 質量(g) 700 爪の届く長さ(mm) 100 被引き抜き物の直径最小(mm) 40 破断荷重(kN) 25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質 クロームバナジウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg) (75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17 セット内容 75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm) (75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145 材質 炭素鋼 寸法H(mm) (75mm)40。(100mm)90。(150mm)140 寸法A(mm) (75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14 寸法t(mm) Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70 寸法S(mm) (75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4 寸法B(mm) 六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17 耐荷重(kN) (75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合 シングルチェーン 全長(mm) 280 質量(g) 226 適合サイズ 1/2 x 1/8(チェーン)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。 材質 特殊鋼(SCM435) タイプ ロング爪
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用 全長(cm) 38
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷