- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- ギボシ端子用電工ペンチのおすすめ人気ランキング
ギボシ端子用電工ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「ギボシ端子用電工ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギボシ圧着工具」、「電工圧着ペンチ」、「クリンピングプライヤー」などの商品も取り扱っております。
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合
ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質
(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)
213
質量(g)
400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ
(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)
0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ
使用範囲(mm2)
裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
全長(mm)
236
質量(g)
253
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質
S55C
RoHS指令(10物質対応)
対応
15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。
トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。
エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
手が痛くなりにくいクッショングリップ。
用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。
材質(本体)
カーボンスチール
材質(グリップ)
TPR
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
小型コンタクトピン加工に適しています
(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)
208
仕様
両面刻印
トラスコ品番
321-9992
材質
S50C
質量(g)
200
適合電線サイズ
AWG#28~#16・#14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。
オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
セット内容
電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個
全長(mm)
235(電装圧着工具)
質量(g)
900
適合サイズ
(ボルトカッター)M2.6~M5
セット数
15
適合サイズ(mm2)
1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
用途自動車の電装品の配線やホビー等。
仕様
ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
材質
鉄
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容
電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個
目盛
15cm(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)
207
適合
0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番
367-8326
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)
230
トラスコ品番
445-5100
質量(g)
215
接続端子
1.25、2、5.5