- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- サージカルテープ
- クイックフィックスのおすすめ人気ランキング
クイックフィックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「クイックフィックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カテーテルホルダー」、「リークリペア」、「シルキーテックス」などの商品も取り扱っております。
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
透明テープですので、貼ったままで皮膚やチューブ位置・マーキングが確認できます。透明で皮膚観察が容易のため都度の貼り替えが不要となり、剥離刺激による皮膚トラブルのリスクを軽減し、時間の短縮にもつながります。正しい位置を保持できるため、鼻翼への圧迫を軽減でき、潰瘍形成のリスクを減少させます。
適合
(カテーテル)16Fr以下
材質
基材/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
カテーテル固定補助テープとして、カテーテル固定時の、準備・固定・観察・交換を効率化し、経験・スキルを問わず、標準化をサポートする専用品です。
寸法(cm)
(ベーステープ)5×10、(カテーテル用テープ)4×7.5
サイズ
3号
適合サイズ
(カテーテル)36Fr以下
1箱
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
カット済み製品なので、ロールテープのカット、ラウンドカット、作り置きなどの手間がかかる準備を削減します。
皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープを一体化したことによって、カテーテル固定の作業を簡素化し、同様の固定が可能です。
1箱(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
切れ込みとサイドのくぼみがカテーテルを包み込み皮膚圧迫を低減します。
寸法(mm)
Φ70(ドレッシング部)
テープ幅(mm)
(M)50、(S)12.5
テープ長さ(mm)
(M)100、(S)100
アズワン品番
8-2388-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000056
松吉医科器械コード
24-2651-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式(30セット)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質
基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色
ホワイト
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)
10
粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)
5
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。
・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質
ハイドロロックス
寸法(mm)
50×65
使用の目安
1~2枚/日、1箱/約1ヶ月
アズワン品番
8-1971-01
1箱(30枚)
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)
5
皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。
衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。
水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様
γ線滅菌済
規格
一般医療機器クラスⅠ
カテーテル穿刺部固定用ドレッシング。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218221302
医薬品医療機器等法
一般医療機器
付属品
凝固紙×30枚
材質
表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×70×10
アズワン品番
8-7831-01
1箱(30個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
角質剥離を軽減したゲル粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。フィルム周囲に不織布テープを付けていますので、しっかりカテーテルを固定できます。防水性・透湿性・粘着性に優れ、蒸れにくく剥がれにくいです。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00203000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
カテーテル穿刺部が見えますので、使用部位の状態が分かりやすいです。1枚につき3本の滅菌済テープ付きで、カテーテル固定時に補助テープとしてご使用いただけます。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
内層テープ/ポリウレタン不織布、外層テープ(観察部)/ポリウレタンフィルム、固定テープ/ポリプロピレン不織布
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218221301
医薬品医療機器等法
一般医療機器
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)
20
色
緑
長さ(m)
30
仕様
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)
9.1