クイック・フィットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
144件の「クイック・フィット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用ソケット 19 24」、「ホールソー バネ」、「ドリル刃 20mm」などの商品も取り扱っております。
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PV210,PV211用 BSPクイックフィットアダプタキット
PV210,PV211用 BSPクイックフィットアダプタキット
1式
31,980 税込35,178
46日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)クイックフィットソケット
はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm) 9.5 材質 構造用鋼
1個
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)ナイロンホースキット(チューブ・アセンブリ)
ハンドポンプ PV210,PV21用ホース クイックフィットアダプタ付
用途PV210-Pに2セット、PV211-Pに1セット標準添付品 PV211-HKのチューブアセンブリのみ、追加または交換用
1個
21,980 税込24,178
46日以内出荷

真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング) バイトン 材質(ボディ) SUS304 材質(ナット) (押さえナット)C3604/Niメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。 傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm) 9.5[3/8] 関連資料 (0.3MB)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番 195-4921 セット内容 17、19、21 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷


インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 396-4345 セット内容 4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個 質量(kg) 0.9
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)空圧用ハンドポンプ
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用
材質 ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース) 寸法(mm) 220×105×63 質量(g) 650 圧力範囲(MPa) 0~4 圧力範囲(kPa) 0~-90
1式
109,800 税込120,780
46日以内出荷

1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 適合 ピン:P3020S 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合Oリング RP20S
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。 手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。 食品衛生法適合。 抗がん剤適合ガイドあり。 ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス 機能 伸縮性・柔軟性 入数(枚) 250 粉有無 なし エンボス加工 内エンボス 材質 ニトリルゴム 全長(cm) 24
1箱(250枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様 21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応 差込角(mm) 12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭側拳上を繰り返してもズレにくいです。
混率(%) ポリエステル100 洗濯方法 洗濯機可/乾燥機可(80℃まで)/脱水機可
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。 仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 適合 ピン:P3020S トラスコ品番 368-2791 全長(mm) 50 差込角(mm) 12.7 対辺寸法(mm) 17,21 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合Oリング RP20S
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm) 12.7 材質 構造用鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)