- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- クストー 工具のおすすめ人気ランキング
クストー 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「クストー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 静音」、「オイルパン カッター」、「CUSTOR」などの商品も取り扱っております。
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
セフティレバー式
質量(g)
360
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
寸法(幅W×長さL)(mm)
65×152
空気消費量(m2/min)
0.24
エアーインレット
NPT1/4
排気方式
後方排気式
コレット径(Φmm)
6.0(1/4)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
セフティレバー式
質量(g)
540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22000
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×65×75
空気消費量(m3/min)
0.076
エアーインレット
NPT1/4
排気方式
後方排気式
コレット径(Φmm)
6.0(1/4)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。
付属品
ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質
軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
セット内容
120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380
材質
(ハンドル部)クロームバナジューム鋼。(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
幅(mm)
(エッジ)14
全長(mm)
245
質量(g)
360
許容負荷荷重(kg)
(作業時最大)30
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種
(TOYOTA)。2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス。2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ。2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタ。LEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350
材質
アルミ
適合キャップ
フィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)。従来型カートリッヂ
適合フィルター
14point 64mm。Dr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見!
磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。
カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能!
エアー・電動工具をご使用ください。
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。
金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質
カーボンスチール
質量(g)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×25×1.4
表面
クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダッシュボード、トリムモール、ガスケット、内張クリップ等、外装・内装品の取り外しに便利です。
金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
仕様
(高度)HRC43-47
材質
カーボンスチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トリムリムバープライバー)221×56×12、(クリップリフターツール)172×15×5
表面
クロムメッキ
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容
超ロング、ロング、ミドル、ショート
全長(mm)
610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)
質量(g)
680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)
軸長(mm)
475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)
先端幅(mm)
18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)
100
全長(mm)
約75
セット内容
テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)
0.7
ピン長L(mm)
37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。
あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。
サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質
耐摩耗性ナイロン
下向き・横向き一のオイルフィルターの取り外し作業でオイルたれを減少し、床面や工具・作業着の汚れを防止!
対応オイルフィルター外形:64.5mm 14角
寸法sq.(mm)
0.375
内径(Φmm)
64.5
仕様
【内径角数】14
形状
14角
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
自動車の電子回路を保護。
12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様
最高パルス/30A
質量(g)
410
入力電圧(V)
12~24
コード長さ(mm)
200
測定時間(秒)
10~12
耐電圧(V)
(最大)24~37.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
傷のつきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します。
使用箇所にあわせて、先端部の厚み・形状をナイフ・ヤスリなどで修正が可能です。
ナイロンの粘りの特性と、プラスティックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。
用途パネルやモール外し等
全長(mm)
195
質量(g)
60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
硬い!薄い!使いやすい!
用途内張りはずしやホイールのウエイトはずしに最適
材質
カーボンスチール
幅(mm)
約25
全長(mm)
約210
質量(g)
約120
表面
クロムメッキ
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ブレード部を樹脂カバーで多い、ボディ・塗装部に傷つけにくいデザイン。
用途ライト類のプラスチックカバーの取り外し、ドアの内張りパネルの取り外し等
仕様
樹脂カバー付
全長(mm)
176
質量(g)
140
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
セット内容
Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)
全長(mm)
165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷