クックゼラチンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
88件の「クックゼラチン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニカワ 接着剤」、「ビニール袋 厚手」、「接着剤 にかわ」などの商品も取り扱っております。
加熱してもたんぱく質が固まらず、料理の味をそこないません。 たんぱく源は、消化吸収されやすいペプチド100%。 キユーピー独自原料「ぺプチファインR」配合。 「ぺプチファインR」は必須アミノ酸をバランスよく含む(アミノ酸スコア100)卵白由来のペプチドです。
用途おかゆ、汁物などに混ぜてご使用ください。 原材料 コラーゲンペプチド、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、卵白ペプチド、カゼインNa、(原材料の一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) 栄養成分 エネルギー(27kcal)タンパク質(3.0g)、脂質(1.4g)、炭水化物(0.6g)、食塩相当量(0g)、ナトリウム(14mg)、リン(2mg)、カリウム(11mg)
1個
999 税込1,079
5日以内出荷

ふやかす手間なくすぐ溶ける、100%コラーゲン由来の粉ゼラチンです。透明度が高く臭いのないゼリーが作れるだけでなく、肉料理や煮込み料理にも使えます。
保存環境 常温 入数 1セット(4個入)
1セット(13袋×4個)
1,898 税込2,050
3日以内出荷

1個(20g)
429 税込472
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 寒天末 等級 一級 仕様 JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成 なし アズワン品番 2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

ダマになりにくい。色・味は変わらず、飲みやすいトロミがつきます。温度により粘度の変化がほとんどありません。
カロリー(kcal) 301(100g当たり)
1箱(3g×50個)ほか
1,098 税込1,186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途 木材 主成分 架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度 4200cps オープンタイム(分) 10 強度 4000psi 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使温度(℃) 8.3 主なワーク パーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・お湯の中に振り入れてかき混ぜるだけで簡単に溶ける、顆粒状のゼラチンです。・1袋当たり5g(標準的な使用で250ml分)と、使い切りに手頃なサイズです。・ゼリーなどのデザート類の他、いろいろなお料理やそのままドリンク類に溶かすなどしてご利用頂けます。詳しい使い方を載せた栞が付いています。ゼラチンはコラーゲンから作られています。
1箱(13袋×5個)
1,798 税込1,942
5日以内出荷

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様 乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%) 70.0以上(490nm) pH 6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法 粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで 原材料 ゼラチン
1個(100個)
特価
259 税込280
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

顆粒タイプでふやかす手間なし、すぐとけるゼラチンです
タイプ 常温 入数 1セット(6個入)
1ケース(6袋×6個)
1,398 税込1,510
3日以内出荷

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板、型類はもちろん、フライパン、ホットプレートなどの 調理器具にも最適。アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質 食品用離型油 容量(mL) 500 TKG品番 9-0112-1401 TKG品番(2017) 6-0105-1301
1個(500mL)
989 税込1,068
当日出荷

普段の食事に混ぜるだけで、手軽にたんぱく質アップ! 不足しがちな亜鉛、鉄、カルシウムもとれる! 体をつくる「たんぱく質」が手軽にとれる!1包でたんぱく質5g、消化吸収性に優れた乳清たんぱく質を主に使用。 不足しがちな「亜鉛」「鉄」「カルシウム」が手軽にとれる!
原材料 乳清たんぱく質、デキストリン、カゼインNa、炭酸Ca、ピロリン酸鉄、レシチン(大豆由来)、グルコン酸亜鉛 栄養成分 (100gあたり)容量:100g、エネルギー:370kcal、たんぱく質:80g、脂質:1.2g、炭水化物:9.8g、食物繊維:-
1個(14包)
899 税込971
5日以内出荷

特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
1箱(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本(180mL)
359 税込395
当日出荷

揚げカスもそのまま固めて、フライパンや鍋の後始末が簡単。
用途廃油処理剤 使用場所 キッチン
1個(10包)
199 税込219
当日出荷