- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- クッションゴム 丸のおすすめ人気ランキング
クッションゴム 丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新347件の「クッションゴム 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー ゴム足」、「平型 ゴム足」、「丸ゴム パイプ状」などの商品も取り扱っております。
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
防振・防音に効果があります
接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
材質
クッションゴム
タイプ
丸型
ボルト穴数
1
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色
透明
硬度
アスカーC67
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
色
透明
粘着剤
アクリル系
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
11.2×5.1
入数
16個
1パック
¥425
税込¥468
翌日出荷
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
68°
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質
NR(天然ゴム)
色
黒
形状
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状
丸形
寸法(mm)
Φ10×L8.6
質量(g)
0.4
硬度
50°±5°
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性
難燃性
タキゲンコード
24107
適合用途
緩衝
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
様々な場面で活躍するゴムクッション。トラックの車体の保護に。
用途トラックの車体の保護に。
材質
合成ゴム
色
黒
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
寸法h(mm)
-
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応