クッションフロアジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
97件の「クッションフロアジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シームシーラー」、「床 シート 補修」、「クッションフロア パテ」などの商品も取り扱っております。
無色 使用温度(℃) 16~25 主成分 テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 施工量 20m/44g
1本(44g)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接 標準塗布量 約65m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

クッションフロア用目地処理剤
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性
1個(200g)
899 税込989
当日出荷

床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤 種別 床用コーキング剤 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(200g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分) 30~60 完全硬化時間 24時間 耐久性 約20年 使用の目安 20m/本
1個(156g)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)コーナーペースト
ビニル素材であれば使用可能で、汚れが付着しにくく変色もありません。 接着力は瞬間接着剤に比べ同等以上の力を発揮します。
用途ビニル床材などのクロスの入角や見切り箇所の補修 標準塗布量 約40m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

無色 使用温度(℃) 16~25 主成分 テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 施工量 150m/450g
1缶(450g)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。 小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。 ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分 ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応 健康住宅対応製品 規格 JAIA 4VOC基準適合 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 主な用途 木材 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等 機能 防カビ性、防汚性、耐水性 使用の目安 約25m 硬化時間(分) (表面)2~5<目地幅0.3mmの場合> 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分 変性アクリル樹脂 使用温度範囲 5~40℃ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

木質フロアー目地補修用。硬化後は塗料がのります。
用途フローリング材と巾木、各種木部のすきまの充てんに適しています。
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

主成分 アクリルエマルジョン樹脂 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約100m/500g 適応下地 石膏ボード
1本(500g)
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止 危険物の類別 非危険物
1本(500g)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 仕様 クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)