クビンスジューサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
83件の「クビンスジューサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オレンジジューサー」、「野菜 ジューサー ミキサー」、「スムージー 機械」などの商品も取り扱っております。
投入口が広いクビンス独自の特許技術で、小さめのりんごや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入! クビンスのスロージューサーは低速回転で石臼のように圧力をかけて、ゆっくりとすり潰し搾汁します。 刃が無いので摩擦熱が発生せず、熱に弱い水溶性のビタミンやミネラルなどの栄養素を壊さず摂取可能です。 素材本来の味と香り、栄養素をギュッと凝縮したコールドプレスジュースが自宅で楽しめます。
ホワイト 質量(g) 6700 定格電圧 AC100V、50/60Hz 定格時間(分) 30 サイズ(mm) 228×208×443
1台
35,880 税込39,468
3日以内出荷

75mm WIDE投入口。耐久性のある専用モーター。低速圧搾搾汁方式。。野菜・果物をそのままジュースに!。強い回転力によりストレスなくジュースを!。材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1低速回転で、栄養豊富なコールドプレスジュースを作る「低速圧縮絞り方式」2かたい食材も最後までしぼりきる「分散型圧縮構造」3ジュースのしずくが垂れない「ジュースストッパー」
取扱い終了

狭いキッチンスペースにもフィットする、ミニマルでスリムなエントリーモデル。ほかにはない手軽さでジュースがつくれるヒューロムの独自テクノロジーで、これまでにないジュース体験を。 世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムの、健康的なジュース習慣を誰でも簡単に始められる小型スターターモデル。 "スリム"は食材カットや投入の手間が最小限となるホッパーを搭載。ワンタッチで簡単にジュースを搾汁します。新構造マルチスクリューは、これ一つでジュースからフローズンまで、多彩な抽出に対応できるオールインワン仕様。よりミニマルでコンパクトなサイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置でき、持ち運びやすいのも便利。ポップなカラーとスリムなフォルムは様々な空間に調和し、あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーです。 スクリューとフィルターが一体化したシンプルなパーツで組立はさらに簡単。ジュースやナッツミルク、フローズンまで様々な搾汁が可能。 スマートな搾汁プロセスを搭載した「スリム」は、わずかな時間で準備した食材をホッパーに詰め込むだけで、自動でカットしてジュースを抽出します。手間は最小限だから使いやすい。 よりミニマルでコンパクトな製品サイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置できます。片手で掴めるほどのコンパクトなサイズ感と軽量なボディは持ち運びや収納においても高い利便性を実現します。 ヒューロムが採用するACモーターは小さくてもパワフル。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズ設計により静音を保ちます。騒音レベルは平均45デシベルで、一般的なリビングルームよりも静かな数値。 特別な手順を踏むことなく、非常にシンプルで直感的な方法で組み立て可能。流水で簡単に洗えるタイプでお手入れの手間も最小限に。
付属品 メガホッパーS、ドラム、マルチスクリュー、多目的カップ×1、洗浄用ブラシ、レシピブック、取扱説明書 容量(mL) ドラム:220、メガホッパー:800 電源(V) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 37~43 本体寸法(mm) 172×160×395 定格消費電力(W) 100 本体質量(kg) 3.4 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 15
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24時間稼働可能な業務用モデル
用途ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します 材質 本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂 寸法(mm) 178×237×515 質量(kg) 約9.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200
1台
90,880 税込99,968
4日以内出荷

健康状態に合わせたヘルシージュースが簡単に作れて、ジュース生活を最適化してくえるジューサー。ヒューロム スロージューサーH400シリーズ。 世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムから、健康的なジュース習慣を高い利便性による充実体験でサポートする最上位モデルが登場。シンプルなシルエットのデザインはあらゆるキッチン環境に馴染みやすく、ワンタッチで搾汁の手間を軽減する独自のテクノロジーとカスタマイズ自由なジュース搾汁、簡易な分解・洗浄による使いやすさなど、一人ひとりのスタイルに最適なジュースライフを叶えるハイグレードジューサーです。 栄養豊富で色・味豊かなヘルシージュースを好みにあわせて自在に使える、ヒューロムのオールインワンジューサー 自然の恵みをゆっくり搾る。低温・低速搾汁で食材の水分と栄養素をしっかりと抽出。フィルター一体型のマルチスクリューでジュース、ナッツミルク、フローズンアイスまで食材の区分なく搾汁可能なオールインワン仕様。 ホッパーの内径は14cm。材料の準備過程を減らし、より便利に。ホッパー内部にある回転刃によって、材料を適切なサイズにカットし、ドラム部分へ押し出してくれます。食材を細かく切って、一つ一つ投入する必要はありません。 搾汁中にホッパーを開けると自動的に動作停止する安全センサーがついているので、安全に食材を追加でき、ホッパーを閉じると搾汁を再開します。 ジューサー背面に内蔵された搾りかすカップによって搾汁スペースを節約し、キッチンスペースを効率的に使えます。 ジュースの色や抽出量を直感的に確認。シンプルなデザインのアクセントにも。 製品での受賞に加えて、2021年より3年連続で4つ以上の製品が受賞したブランドのみに与えられる「Favorite Brand Diamond」を受賞。
付属品 メガホッパー、ドラム、マルチスクリュー(上/下)、押し棒、ジュースカップ、搾りかすカップ、掃除ブラシ、レシピブック、取扱説明書 容量(mL) ドラム:500、メガホッパー:2000 電源(V) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 90 本体寸法(mm) 169×261×471 定格消費電力(W) 150 本体質量(kg) 6.7 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 30
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら、高速回転で食材の水分とファイバー(絞りかす)を振り分けサラサラジュースが作れる「ジューサー」と、食材をなめらかに撹拌し、スムージーやフローズンドリンク、スープが作れる「ブレンダー」の2WAY仕様。1台で幅広い食材に対応できるので、バリエーション豊富なドリンクや料理にも活用できます。シンプル構造でお手入れ簡単。毎日飽きずにお使いいただけます。
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 203×229×460 TKG品番 9-0652-0301 TKG品番(2017) 6-0823-0301
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

象印マホービンジューサー
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別 WA 容量(L) 定格:0.45 消費電力(W) 135 本体質量(kg) 約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約20×25.5×28
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番 1-7607-01 材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm) 310 寸法(mm) 水槽中筒:Φ235 質量(kg) 約17 高さ(mm) 850~1120 槽内寸法(mm) Φ235×280 接続口外径(Φmm) Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品 綿布2枚 寸法(mm) 200×350×455 質量(kg) 13.5 容器寸法 Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)スロージューサー
栄養たっぷりのコールドプレスジュース・あらごしジュース・フローズンスイーツがこれ1台!。3種のアタッチメントで野菜や果物を多彩に楽しめる。。低速圧縮絞り方式。 ・低速回転で栄養豊富なコールドプレスジュースを作る。。あらごしフィルター。 ・濃厚なとこみのあるジュースを堪能できる。。分散型圧縮構造。 ・かたい食材も最後までしぼりきる。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg) 4.1 消費電力(W) 208 電源 AC100V 50・60Hz コード長さ(m) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×280×410 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

エフ・エム・アイFMI パワフルブレンダー
超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×220×405
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×425×630 TKG品番 9-0953-0101 TKG品番(2017) 6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質 18-8ステンレス 直径×幅W(mm) 100×300 TKG品番 9-0927-0401 TKG品番(2017) 6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。 モダンなシルバーパールカラーのデザイン。 便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品 ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書 材質 本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET 質量(kg) 1 消費電力(W) 44 電源 AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×200 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質 アルミ 質量(kg) 1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×300×125 TKG品番 9-0927-0301 TKG品番(2017) 6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質 ガラス、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm) 145×145×330 容量(mL) 800 消費電力(W) 250 コード長さ(m) 0.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷