- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- ホーン・拡声器
- クラクションのおすすめ人気ランキング
クラクションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「クラクション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大音量ホーン」、「車のホーン」、「ボッシュ ホーン」などの商品も取り扱っております。
軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン
色
ブラック
音圧レベル(dB)
112
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)
(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)
113
タイプ
ダブル
入力電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×90×58
音声
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)
105(±5)
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車
電圧(V)
12
電流(A)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.0×58.0×90.0
音圧レベル(dB)
110/2m
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
200
色
クロームメッキ
電圧
DC12V
電圧(V)
DC12
適合車種
DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)
110/2m(99/7m)
仕様
12V 3.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×70×31
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプ
ダブル
周波数(Hz)
(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)
113
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)
500(中音)
音量(dB)
112
色
ブラック
仕様
車検対応
付属品
アース線
材質
樹脂
質量(g)
約180(1個あたり)
定格電圧(V)
12
端子
2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フォークリフト用ホーン
メーカー
シバタ
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ
仕様
【バキューム力】約0.09≦0.1mps
付属品
40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付
材質
ステンレス
色
クロームメッキ
配線接続
赤線(+)黒線(-)青線(信号線)
取扱説明書
ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)
音響パワーレベル(dB)
(ホーン)約86/≦95
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格
12V/1.0A、6V/1.5A
超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
周波数(Hz)
(Hi)500±20、(Lo)420±20
音圧レベル(dB)
105
色
ブラック
材質
アルミ
寸法(cm)
厚み約6、高さ約9、横約7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)
12
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容
ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター
質量(g)
720
周波数(Hz)
700/580
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
2.5×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×54×78(突起部除く)
音圧レベル(dB)
113/2m
色(本体)
サファイアブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
周波数(Hz)
400/500
音量(dB)
112
色
ブラック
仕様
車検対応
付属品
アース線
材質
樹脂
質量(g)
約184(1個あたり)
定格電圧(V)
12
端子
2
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。
タイプ
中音域
周波数(Hz)
(Hi)480/(Lo)400
電流(A)
3A×2
適合規格
保安基準適合品
入力電圧(V)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104.0×99.5×73.0
音圧レベル(dB)
113/2m
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷