- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- クラフトテープ
- クラフトテープ50mm 50巻のおすすめ人気ランキング
クラフトテープ50mm 50巻のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「クラフトテープ50mm 50巻」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラフトテープ50mm」、「クラフトテープ」、「業務用 ガムテープ」などの商品も取り扱っております。
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)
9.99
タック(ボールNo.)
16
巻戻し力(N/10mm)
0.60
引張強度(N/10mm)
60.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
テープタイプ
重ね張り不可
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。
紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。
燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。
ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
引張強度(N/25mm)
147
ダンボール梱包に適しています。防湿性、高低温性に優れています。
種別
クラフトテープ 50mm×50m×0.14mm
アズワン品番
3-1765-51
1箱(50巻)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽いマキ戻しで作業性に優れています。
用途ダンボールの封かん
日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
引張強度(N/10mm)
39.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
テープタイプ
軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)
14
引張強度(N/10mm)
59.0
RoHS指令対応
(0.2MB)
テープタイプ
重ね張り可
環境にやさしい無溶剤タイプ
粘着力に優れています
合成ゴム系
ダンボール包装の定番商品です。
重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包
RoHS指令(10物質対応)
対応
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
伸度(%)
10
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
8.36
巻戻し力(N/10mm)
0.75
引張強度(N/10mm)
51.5
テープタイプ
文字が書ける
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途段ボールケースの封函、一般包装用
引張強度(N/25mm)
122.5
引張強度(N/10mm)
49
超ロングセラー!
バランスのとれた性能。
字は書けない・重ね貼り不可・白糊
用途ダンボール箱の包装に。
宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
軽梱包
引張強度(N/25mm)
132
巻戻し力(N/25mm)
0.93
50mm×50m巻のクラフトテープです。5巻入り。
用途クラフト
幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
001800825
1パック(5巻)
¥878
税込¥966
当日出荷
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)
9.0
引張強度(kg/10mm)
4.49
基材厚さ(mm)
0.14
粘着力(g/10mm)
388
タック(ボールNo.)
32
展開力(g/10mm)
214
保持力(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/25mm)
110
引張強度(N/10mm)
44.0
展開力(N/10mm)
2.1
粘着力(N/25mm)
9.5
展開力(N/25mm)
5.25
テープタイプ
手で切れる
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。
環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包
伸度(%)
6
引張強度(N/25mm)
166.6
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色
茶
テープ幅(mm)
50
基材
スフ布、PEラミネート
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
天然ゴム
粘着力(N/10mm)
4.8
引張強度(N/10mm)
36.8
RoHS指令対応
(0.1MB)
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける