- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- クランプ ブロックのおすすめ人気ランキング
クランプ ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新873件の「クランプ ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック固定金具」、「クランプ ブロック塀」、「クランプ 金具」などの商品も取り扱っております。
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。
取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)
45~170
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
付属品
蝶ナット/2個。ボルト/1個。アジャスター/1個。平ワッシャ/3個。スプリングワッシャ/2個
材質
【金具】スチール(ユニクロメッキ)。【パット】ポロン
調整範囲(mm)
90~180
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様
ブロックはさみ込み専用金具
材質
スチール(ユニクロメッ)
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)
80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止
材質
金具/スチール(三価クロメート)。ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
(挟み込み金具)130×90
取付可能幅(mm)
90~180
ポール径×長さ(Φ×mm)
32×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様
ハンド・マシン両用タイプ
必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)
4.59
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~47
境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)
64
高さ(mm)
12.5
材質
スチール
色
ハンマートーン
用途BS・CSアンテナ45cm以下用
仕様
溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)
対応
60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品
ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚
材質
スチール
幅(mm)
116
色
シルバー(ハンマートーン)
タイプ
60角柱用
構造
完成品
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
全長(mm)
430
質量(kg)
4.4
アズワン品番
64-2296-55
1台
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)
シルバー
ねじ径M1
M3×0.5
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
材質(クサビ)
SCM440
表面処理(クサビ)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)
焼入焼戻
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質
S45C焼結合金
熱処理
焼入HRB92~95
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応