クランプ 挟むのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
170件の「クランプ 挟む」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ 金具」、「挟む 固定 金具」、「木工用 fクランプ」などの商品も取り扱っております。
今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類 スプリングクランプ 材質(本体) ナイロン+ガラス繊維 材質 ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm) 23
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類 スプリングクランプ 仕上 (先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに 種類 シャコ万力 材質(本体) 仕上 メッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類 スプリングクランプ 材質(本体) ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質 スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 120
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。 種類 スプリングクランプ 材質(本体) ナイロン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷