- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- クランプねじのおすすめ人気ランキング
クランプねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,513件の「クランプねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプボルト」、「取っ手付き ネジ」、「レバーボルト」などの商品も取り扱っております。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUS303
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
S45C
材質(バネ部)
SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
焼付塗装
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質
スチール
用途機械組み立て部品など
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(軸)
鉄
取付部
おねじ
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(レバー部)
静電塗装
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6
表面処理
止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
材質(止めネジ)
スティール
材質(セレーションリング(インサート))
亜鉛ダイガスト
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)
150
位置調節付クランピングレバーです。
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(ねじ部)
スチール
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
材質
S45C
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途トグルクランプ用部品
仕様
スイベル部の首振角度は7°です。
材質
構造用圧延鋼
傾斜角度(°)
7