- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 駆動系
- クリップジョイントのおすすめ人気ランキング
クリップジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新484件の「クリップジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイントクリップ」、「錆び ない チェーン」、「クリップジョイント 428 シール」などの商品も取り扱っております。
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
材質
ポリアセタール(デルリン)
色
ブラック
上径(Φmm)
29
1組(10個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
スタンダードチェーン【420D】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。
用途ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)用
継手
クリップジョイント
金属製、ボールジョイント用のクランプです。
仕様
型式:28 用途:ボールジョイント用 材質:本体・バネ/SUS304、ピン/スチール 適合摺合(TS):28/12、28/15 コード番号:047420-281A
アズワン品番
65-3692-84
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色
ゴールド
適合排気量(cc)
~350cc
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。
・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
連結金具
表面処理(本体)
バレル研磨
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質
(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状
カップリング
種類
メカニカル継手
常用圧力(MPa)
1.6
使用流体
水、温水、空気、薬品
適合配管
配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)
210×240×232
測定対象
マスクと顔面との密着性の評価
測定項目
粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター
粒子径(μm)
0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能
モード
4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
測定時間
(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)約0.5A
付属品
テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。
挟んだ部分も作品がかくれません。
幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。
オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
用途学校の作品掲示やオフィス/お店のPOP表示に。
材質
再生PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×50×16
耐荷重(g)
約200
最大挟み能力(mm)
3.5
EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
幅広い排気量帯に適合。
各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。
通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。
XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。
独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
クイックファスナー式熱源機の暖房配管接続に用いるCCHジョイントクリップ。
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
用途熱源機とヘッダーやジョイントを固定するクリップ
仕様
熱源機直付用ジョイント
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。
・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品
ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
1式
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!
塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!
銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!
【X-XW】
強靭でありながら同スペック製品として最軽量!
スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!
【R-XW】
スポーツモデル実走行データを駆使して開発!
従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
色
ブラック
仕上
電着ブラックコート
Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サイズ
530
材質
ステンレス