クリップ外し 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「クリップ外し 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ 外し」、「樹脂クリップはずし」、「クリップ外しプライヤー」などの商品も取り扱っております。
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm) 240 材質 刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂 厚さ(mm) 32 軸長(mm) 130
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合 ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) 寸法L(mm) 196 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 53 寸法T(mm) 9 質量(g) 145
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 口開き(mm) 約8 先端幅(mm) 14 全長(mm) 約205 材質 軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック 軸径(Φmm) 約6 柄長さ(mm) 約90
1本
459 税込505
当日出荷

クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合 ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) トラスコ品番 823-0766 セット内容 クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B) 質量(g) クリップクランププライヤ:各145 (合計 290) タイプ 35°・ 80° 寸法L(mm) 196 寸法T(mm) 9 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 53
1セット(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 適合 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番 823-0845 質量(g) 140 寸法L(mm) 190
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm) 190 トラスコ品番 323-0317 質量(g) 190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番 821-7827 セット内容 ・クリップクランププライヤ(CCP-190)。・ハンディリムーバー(AP201-10A) 全長(mm) クリップクランププライヤ:190。ハンディリムーバー:180 質量(g) クリップクランププライヤ:140。ハンディリムーバー:30
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。 材質 クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm) 230 質量(g) 120 開口幅(mm) 6.5~118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質 ナイロン+繊維 ブラック 質量(g) 104(セット)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 手の入らない・届かない箇所にあるクリップ外しに最適です。
用途内外装のクリップ外しに 幅(mm) 差込:10 全長(mm) 500 トラスコ品番 859-4111 材質 炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂 軸径(Φmm) 8 質量(g) 119 軸長(mm) 390
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。
用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどに 幅(mm) 80 口径(Φmm) 7 全長(mm) 175 トラスコ品番 381-9965 質量(g) 74 軸長(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
659 税込725
当日出荷

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 先端幅(mm) 23 口開き(mm) 7 全長(mm) 235 軸径(Φmm) 9.5 質量(g) 158 軸長(mm) 120 材質(軸) カーボンスチール 材質(グリップ) PP
1個
489 税込538
当日出荷

自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷