クリーナーペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
133件の「クリーナーペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーマルヘッド」、「油性ペン クリーナー」、「ゲルクリーナーペン」などの商品も取り扱っております。
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
仕様 有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性 付属品 ペン先×1本付 無色透明 容量(mL) 15 質量(g) 26 外形寸法(mm) Φ19×143 危険等級 アズワン品番 64-5106-71 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1個
729 税込802
当日出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact クリーニングペン
適合 熱転写プリンタ RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ クリーニングペン
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
299 税込329
翌々日出荷

ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。 軸長(mm) 73 先端径(mm) 2.5 トラスコ品番 329-5516 質量(g) 20 質量(g/本) 1.00 質量(g/袋) 20
1袋(20本)
839 税込923
当日出荷

先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
用途異物除去用のピックアップツール 付属品 専用軸(MP-00-AS)1本 全長(mm) 37 表面抵抗値(Ω) 【粘着部】108、【カバー部】109 質量(g) 60
1セット(24本)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。 ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm) 105 材質 ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
1袋(50本)
2,930 税込3,223
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り 全長(mm) 116 六角対辺(mm) 8 材質 アルミ(表面特殊防錆処理) 質量(g) 20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に 材質(柄部) PP(ポリプロピレン) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。 アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。 付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm) 本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167 タイプ 使い切り RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし トラスコ品番 275-6536 容量(mL) 180 使用温度範囲 室温、エアゾールタイプ(霧状) 主成分 界面活性剤
1本(180mL)
699 税込769
当日出荷

付属品 イソプロピルアルコール、クリーニングペン、綿棒、アルコールクリーニングクロス トラスコ品番 814-6562 質量(g) 317
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

生地についたボールペンや油性マーカーなどの汚れを落とします。
1本
919 税込1,011
当日出荷

スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm) W66×D88×H28 アズワン品番 64-0860-42
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に! 商品タイプ 使い切り本体 トラスコ品番 818-5604 質量(g) 20 品種 消しペン インク色 消しペン インク 油性
1個
299 税込329
当日出荷

フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。 主成分 アルコール 外観 無色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 非該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1個(15mL)
659 税込725
当日出荷

ホーザンフラックス
ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
仕様 鉛入り:可、鉛フリー:可 付属品 ペン先×1本付 容量(mL) 15 外形寸法(mm) Φ19×143 ハロゲン含有率 0.0008 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 12.525mL 絶縁抵抗 109Ω以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本
699 税込769
当日出荷

ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途 ステンレス、ガラス エスコ品番 EA935L-13 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.012L 危険物の性状 非水溶性
1個
420 税込462
当日出荷

用途油性マジック・製図インク等の修正に。 テープ・シールの糊落としなど。 線幅(mm) 6
1本
499 税込549
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)