クリーン スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,135件の「クリーン スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット除菌」、「テーブル除菌」、「車内 除菌」などの商品も取り扱っております。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。
用途機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去 主成分 イソパラフィン系炭化水素、エタノール 透明 トラスコ品番 361-0292 タイプ 速乾 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に 主な用途 油汚れ トラスコ品番 123-2703 透明 使用温度範囲(℃) 0~60 危険等級 アズワン品番 1-6407-03 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。 特性 強力、速乾 主な用途 油汚れ タイプ 速乾 寸法(Φ×高さH)(mm) 66×340 適合機器 機械部品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 588mL 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 588
1本(840mL)
759 税込835
当日出荷

対象部位に瞬間注入し、体内で素早くゲル状に変化し体液漏れを防ぎます。ドライアイスが不要で、自然な表情になります。感染防止対策、労力軽減対策としてもご使用いただけます。
付属品 専用チューブ×2本、綿球×4コ アズワン品番 8-2321-01 松吉医科器械コード 24-2674-00
1本(50mL)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。 特性 速乾 使用温度範囲(℃) -20~40 主成分 石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分 イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様 逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー式ですのでニュークリーン、ニューエースでは使用しづらい場所で効果を発揮します。 シリコーン配合スプレー/無害。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。スプレータイプ。 加熱(接着が可能な温度)しているベルトやコテ面に直接スプレーして、布で拭きとります。
用途プレス機用シリコンオイルスプレー
1箱(420mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

生活空間の様々な除菌に使える除菌・消臭スプレーです。 第三者試験機関による試験を実施し、確かな殺菌力が証明されました。
成分 水、エタノール、植物抽出液、柿渋エキス(消臭剤)、塩化ベンザルコニウム 容量(mL) 300 アズワン品番 4-3622-01 効果 除菌・消臭
1本
1,190 税込1,309
当日出荷

容器にセットしてスプレーにて御使用下さい。
適合 エーワンコート A1-1L。オイルクリーン NH10-1L。ガラスクリン GC48-1L 危険物の類別 非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

気になる箇所をクリーンにする、「アルコールタイプ」の除菌&消臭剤です。 高濃度アルコール77.5vol%と塩化ベンザルコニウム0.1%配合。ダブル効果でしっかり除菌します。 布にスプレーして、テーブル・手すり・ドアノブ・スイッチ類等を拭くだけ。ご家庭から車内までまるごと除菌できます。
質量(g) 300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×70×62 エタノール濃度(w/w%) 60 エタノール含有率(%) 77.5vol 商品タイプ 本体 エタノール濃度(v/v%) 75 効果 除菌
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

モウソウチク抽出物の効果で幅広いウィルス・雑菌を除菌除去。優れた抗菌持続力で揮発した後も除菌力を発揮。水滴のある場所でも優れた抗菌・除菌効果を発揮。手洗い場やトイレ、部屋の除菌・消臭にも使用できます。
商品タイプ 本体 成分 95度発酵アルコール 51.0%、乳酸1.50%、モウソウチク抽出物1.00%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、乳酸Na0.05%、精製水46.25% 種別 スプレー(トリガー付) 容量(mL) 500 主成分 アルコール、モウソウチク抽出物 アズワン品番 8-4964-01 TKG品番 9-1557-0901 TKG品番(2017) 6-1386-0901
1個(500mL)
1,498 税込1,618
当日出荷

速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。
用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。 使用温度範囲(℃) -20~40 適合機器 電子機器 主成分 石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。 トラスコ品番 389-0147 透明 使用温度範囲(℃) 10~40 主成分 鉱油 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.07kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。
用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去 成分 亜塩素酸ナトリウム、精製水 使用方法 1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。 商品タイプ 業務用 効果 除菌
1個(4L)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンエスエンジニアリングHGクリーン
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です 一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし 使用方法 「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合。[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 。「浸漬による洗浄」の場合。[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください) 内容量(L) 20 液性 アルカリ性 商品タイプ 業務用
1個(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

浴室内の洗浄はもちろん、菌由来のヌメリ・ピンク汚れ・黒カビも防ぐ!
シリーズ バスマジックリン 液性 中性 香り ハーブの香り 商品タイプ つめかえ用
1個(1200mL)
639 税込703
当日出荷

サンエスエンジニアリングスーパークリーンG
環境に配慮した高分解性・低公害性ECO・弱アルカリ性・無りんタイプの万能型洗浄剤。鉱物系の油汚れや動物性の皮脂・手あか汚れまで幅広い油分に対応し頑固な汚れの洗浄から毎日のメンテナンス洗浄まで使用できます。汚れに応じて希釈を可変して使用できるので経済的
用途一般メンテナンス洗浄・脱脂洗浄 使用方法 1目的や汚れに応じて原液~30倍に水かお湯で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れに散布またはスプレーします3散布して3~6分放置した後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いしてください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分浸け置きした後にすすぎ洗いをしてください) 容量(L) 18 液性 弱アルカリ性
1缶(18L)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃) -20~40 仕様 逆さ噴射可 成分 シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。 トラスコ品番 136-0087 材質 アルカリ剤、溶剤 赤色 容量(L) 4 希釈倍率 原液~水で100倍希釈 液性 アルカリ性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷