クレ looksのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
38件の「クレ looks」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック キズ 消し」、「クレ loox」、「メッキ の キズ 消し」などの商品も取り扱っております。
LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)ランキング1位
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,398税込1,538
当日出荷

車内の靴キズ復元コート リンレイランキング2位
サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し付属品塗布用タオル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
999税込1,099
当日出荷

魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング3位
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書質量(g)183寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43危険物の類別非危険物
1本(100mL)
999税込1,099
当日出荷

プロミラックス スリキズ キズ消しコンパウンド リンレイランキング4位
ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し形状液体成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装危険物の性状非水溶性
1セット
999税込1,099
当日出荷

プラスチッククリーナー SOFT99ランキング5位
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用特性傷消し危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
1個(50g)
699税込769
当日出荷

プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所室内成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤液性乳化性トラスコ品番479-3919
1個(43g)
399税込439
当日出荷

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修特性傷消し仕様【効果持続期間】6ケ月付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス種類液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969税込1,066
当日出荷

プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999税込1,099
当日出荷

これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤寸法(mm)173×53Φ容量(mL)180質量(g)238対応ボディー色全色トラスコ品番756-7707危険物の類別非危険物特性傷消し
1本(180mL)
859税込945
当日出荷

LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。 新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
対応ボディー色全色特性傷消し付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤トラスコ品番776-5355質量(g)490寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,998税込2,198
当日出荷

キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1危険物の類別非危険物
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。 クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。 鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン) 専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。 バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4質量(g)157寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
1本(80mL)
969税込1,066
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898税込2,088
当日出荷

カルナバワックス配合で保護効果持続
形状ねり状危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,398税込1,538
当日出荷

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン特性傷消し付属品クロス成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,998税込2,198
当日出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)426寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298税込1,428
当日出荷

耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
1,398税込1,538
4日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)スクリーンクリーナー
ウインドスクリーン・レンズ・ヘルメットシールド等の汚れ・微細キズを除去。ノンシリコンで施工後はぎらつきがなく、クリアーな視界が得られます。汚れの再付着も防止します。
用途バイク専用 樹脂クリーナー危険物の類別非危険物
1本(140mL)
1,598税込1,758
翌々日出荷