クレイのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
3,955件の「クレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘土」、「クレイ粘土」、「造形用粘土」などの商品も取り扱っております。
ハードクレイ 800g アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]ハードクレイ 800g
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。 芯材に対してのつきがよく、ひび割れの少ない粘土です。○空カン、空ビン、プラスチック、針金、木、ひも、紙などの素材によくつきます。芯材を用い、動物など動きのある造形が得意です。乾燥すると硬化し、丈夫になります。乾燥後、ニスなどの塗料で仕上げると一層きれいになります。材質:800g 比重1.9g/cm3。サイズ:800g
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。比重1.9g/m3内容ねんど・芯材科目図工
1個
337税込371
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) TRUSCOランキング2位
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃
1缶(10個)ほか
6,598税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クレイギー管 NEG(日電理化硝子)ランキング3位
NEG(日電理化硝子)クレイギー管
O-157・サルモレラ菌など、食中毒を引き起こす細菌検査の必需品。上部を開口にし、試験管の内面との距離を保つようにして、使いやすく作業性がアップする形にしました。培地の量に合わせて2種類の長さを用意してます。
外径(Φmm)5内径(Φmm)3.6開口寸法(mm)外径:7
1ケース(100本)
9,898税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業務用乾燥剤 NaturaSorb(R) ナチュラソーブ SNシリーズ 富士ゲル産業ランキング4位
天然に産出する粘土鉱物ベントナイトクレ(NaturaSorb®;)を用いたコンパクトかつ経済性に優れた業務用乾燥剤です。食品、電子部品、精密機械などの防湿に優れた吸湿能力を発揮します。ベントナイトクレイは、無味、無臭、かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。包装材料には、食品衛生法その他安全基準をクリアした ET イルムを使用しています。優れたコストパフォーマンス。使用する乾燥剤ベントナイトクレイは、化学的に安定していて、腐蝕性・潮解性・毒性がありません。天然鉱物で環境にやさしい乾燥剤です。
1パック(500個)ほか
7,998税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カオリン(研究実験用) 林純薬工業ランキング5位
名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198税込1,318
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]彫塑ねんど 1kg
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど。材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
1個
319税込351
当日出荷

タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途タイヤ修理に。幅(mm)74全長(mm)155高さ(mm)40質量(g)85グリップ長さ(mm)98
1本
709税込780
当日出荷

1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]シルククレイ400g
折り紙みたいに扱える。全く新しい質感の紙ねん土です。紙のように薄く伸ばし、折り紙の様に折ることもできます。可塑性がよく、細かい表現ができます。水彩絵具等と混ぜ合わせるとカラーねん土が作れます。芯材を使うこともできます。 乾燥後、ナイフや彫刻刀で削ることができます。材質:石粉,パルプなど。サイズ:約140×80×25mm。セット内容:1ケース50入
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)140×80×25
1個(400g)
380税込418
3日以内出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天然石の粉末を主成分としたきめが細かい粘土。 複雑な作業に適した手芸用造形紙粘土。 滑らかな手触り。 重量:標準500g STマーク合格品
材質シラスバルーン、タルク、合成粘結剤、パルプ繊維粉、保存剤、保湿剤、保白剤、水質量(g)500(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×25×95
1個
369税込406
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アイボリークレイ
絵の具を練り込むと鮮やかで自然な色味の仕上がりになる樹脂風粘土。不透明。材質:でんぷん他。サイズ:約100×10×130mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質でんぷん他寸法(mm)約100×10×130
1個(100g)
291税込320
3日以内出荷

1個
499税込549
当日出荷

1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]油ねんど 1kg(無臭)
手にくっつきにくい無臭タイプの油ねんど。油ねんど特有の嫌なにおいがしない無臭タイプの粘土です。やわらかく手にくっつきにくいので、造形がしやすく繰り返し使えます。においが気にならないため、お子さまの粘土遊びや工作学習におすすめです。たっぷり1kg入りで、学校やご家庭での工作活動に大活躍します。材質:石粉 (2種類)、石鹸、油脂。サイズ:1kg
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質石粉(2種類)、石けん、油脂寸法(mm)165×90×35質量(kg)1
1個
528税込581
当日出荷

1個
2,798税込3,078
10日以内出荷

DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC取扱説明書なしブラック対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールド対応解像度4K×2K(30Hz)
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
1箱(300g×30個)ほか
5,898税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)