- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック保安・安全用品
- クレーン 過巻防止装置のおすすめ人気ランキング
クレーン 過巻防止装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「クレーン 過巻防止装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過巻警報機」、「過巻 装置」、「クレーン警報器」などの商品も取り扱っております。
過巻き防止用の警報スイッチです。
仕様
対雨
質量(g)
105
電源
バッテリー
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
1以下(入力電流)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
006p乾電池1個使用。
電池寿命連続200H。
仕様
耐雨性可
定格電圧(V)
DC9(乾電池式)
定格電流(A)
0.03以下
発音体
セラミック(断続)
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様
本体取付用
トラスコ品番
495-3193
材質
スチール
質量(g)
390
定格電圧(V)
(スイッチ)250
コード長さ(m)
0.3
定格電流(A)
(スイッチ)11
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容
本体、保護カバー、スナップフック
材質
ABS(本体ケース)
質量(g)
使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)
84×139.8
動作表示
赤色LED
使用場所
屋外/屋内
音声内容
(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料
(0.3MB)
防水性
防滴構造
音量(dB)
最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用電池
単三乾電池×4本
音量(dB)
下95~上105(A/B/Cモード共)
使用時間(時間)
約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×165
質量(g)
380(単三乾電池4本含む)
材質
ABS樹脂、シリコン
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様
任意場所取付用
トラスコ品番
495-3207
材質
スチール
質量(g)
420
定格電圧(V)
(スイッチ)250
コード長さ(m)
1
定格電流(A)
(スイッチ)11
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
仕様
耐雨性不可
質量(g)
130
周波数(Hz)
700~800
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.05以下
音圧レベル(dB)
70~80
発音体
スピーカー(断続)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。
天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。
アームの組立、分解が非常に簡単。
アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
特性
アース付
トラスコ品番
481-2158
質量(kg)
5.3
巻取形式
自動巻き
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質
本体/ABS、ステー/スチール
寸法(mm)
Φ91×85
質量(g)
約370
電流(mA)
約200
音圧レベル(dB)
約95
音声内容
1.バックします…ご注意下さい(東京風)。2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)。3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
取扱説明書
配線方法(0.3MB)
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様
-
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-20~60
周波数(Hz)
3000/断続音
電圧(V)
12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)
20以下
音圧レベル(dB)
85(1m)
断続使用回数(回)
90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)
5
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質
ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)
約80(電池、ストラップ含む)
電源
単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×107×39
音量(dB)
約120
取扱説明書
(1.8MB)
ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。
特性
アース付
質量(kg)
3.5
芯数(C)
(ワイヤー)1
定格電流(A)
(アースクリップ)50
板厚(mm)
(取付ブラケット)4.5
電線長さ(m)
10
ワイヤー
仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)。導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)
巻取形式
自動巻き
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
材質
ステンレス
ロープ径(Φmm)
0.7
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷