クレーン警報器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「クレーン警報器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン 警報装置」、「玉掛警報器」、「玉掛けブザー」などの商品も取り扱っております。
4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容 本体、保護カバー、スナップフック 材質 ABS(本体ケース) 質量(g) 使用時:約690(乾電池・スナップフック含) 使用温度範囲(℃) -10~+50 寸法(Φ×高さH)(mm) 84×139.8 動作表示 赤色LED 使用場所 屋外/屋内 音声内容 (1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3 関連資料 (0.3MB) 防水性 防滴構造 音量(dB) 最大約90(1m前方)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g) 約80(電池、ストラップ含む) 電源 単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×107×39 音量(dB) 約120 取扱説明書 (1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房吊荷警報器
使用電池 単三乾電池×4本 音量(dB) 下95~上105(A/B/Cモード共) 使用時間(時間) 約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共) 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×165 質量(g) 380(単三乾電池4本含む) 材質 ABS樹脂、シリコン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール 材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g) 80(電池、ストラップ含む) 電源 単4乾電池×2本付(動作確認用) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×107×39(携帯用ストラップ付) アズワン品番 64-9510-45 音量(dB) 約125
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
仕様 耐雨性可 定格電圧(V) DC9(乾電池式) 定格電流(A) 0.03以下 発音体 セラミック(断続)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質 (本体)ABS樹脂 質量(g) 35 電池 (ボタン)LR44×3個
1個
659 税込725
当日出荷

大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様 ●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック アズワン品番 65-3894-33
1台
14,300 税込15,730
当日出荷

3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。 合図音切替スイッチ メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 音量(dB) 約120 質量(g) 80(電池、ストラップ含む)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 保護構造 IP23 外径(Φmm) 162 引出し線長さ(mm) 電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB) 最大105(at 1m) 公称断面積(mm2) 電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA) 10以上 接点入力方式 無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に セット内容 本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1 電源 単4形乾電池×3本(市販品) 騒音値(dB) 約85~105/m 防滴構造 IP×5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間 連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質 ABS樹脂 付属品 ストラップ・乾電池(2本) 質量(g) 80 使用電池 単4乾電池 アズワン品番 64-6568-77 音量(dB) 120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

グリーンクロス電子ホイッスル
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。 セット内容 収納袋、電池取り出し具 材質 PVC イエロー 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 136.5×38×32.5 電池 CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。
セット内容 センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器 センサー 反射式超音波 機能 ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用) 使用電池 運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間) 検知距離(m) 3以内 無線 ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電子ホイッスル
寸法(mm) 40×165×40 セット内容 本体×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱 質量(g) 100
1個
2,637 税込2,901
当日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間 連続
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)