- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- クロスバイスのおすすめ人気ランキング
クロスバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「クロスバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤用クロスバイス」、「xyテーブル」、「卓上フライス盤兼ボール盤」などの商品も取り扱っております。
前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。
材質
FC250
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
152
口幅(mm)
150
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DK-12
1個
¥118,200
税込¥130,020
翌日出荷
付属品
L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様
タイプ = ミーリングバイス。ジョー幅 = 72mm。ジョー開口 = 72mm。取付け = ボルト。重量 = 6.6kg。。クロスバイス. はさみ口が72 mm幅のスチール製になっている汎用型クロスバイスです。. ピラードリルと組み合わせて使用すれば、簡易式の縦型フライス盤として使用可 双方向にスムーズな回転移動 研磨仕上げの硬鋼はさみ口
1個
¥31,050
税込¥34,155
6日以内出荷
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
81
口幅(mm)
80
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DK-11
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
xyステージ
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
アリ溝
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。
溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
152
口幅(mm)
200
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DK-13
1個
¥148,200
税込¥163,020
翌日出荷
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類
xyステージ
移動ガイド
シャフトスライド
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.05mm