クロス見切り 出隅のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
110件の「クロス見切り 出隅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス 出隅」、「クロス コーナー カバー」、「コーナー部材」などの商品も取り扱っております。
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質 硬質ABS 厚さ(mm) 2 仕上 クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクビ化学クロス出隅4T
出隅でクロスを貼り分けるための意匠部材
ホワイト 長さ(m) 2.5
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学クロス見切C-3T
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。 クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m) 2
1本ほか
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学クロス出隅4R
出隅を4Rとすることで、程よいやわらかさとスッキリ感を演出
ホワイト 長さ(m) 2.5
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロスのめくれやすき間を防ぐ後付簡単施工。カバー脱着式、リフォーム用としても使える。 クロス後の施工でクロスを抑える(めくれ・すき間防止)。 後付だからリフォーム部材としても使用可能。 汚れたら交換できるカバー脱着式。 ボード厚を選ばず、両面テープ&フィニッシュで簡単施工。
長さ(m) 1.82 付属品 ジョイントカバー50個、入隅カバー50個、出隅カバー10個 ホワイト
1箱(100個)
79,980 税込87,978
3日以内出荷

廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料 (1.75MB)
1箱
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質 硬質ABS 厚さ(mm) 2 仕上 クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 長さ(mm) 1820 縦(mm) 19
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(300本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質 硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 厚さ(mm) 3 幅(mm) 14 長さ(mm) 1820 質量(g) 62
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質 塩化ビニル樹脂 長さ(mm) 2500 防火性能 非防火 軟化温度(℃) 60(樹脂) 仕様 伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PS ホワイト 厚さ(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベース材の上からカバー材をはめ込むだけで仕上がります。
長さ(m) 2.42
1箱(50個)
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質 アルミ 寸法(mm) 2700×9L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)