- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- クローフックレンチのおすすめ人気ランキング
クローフックレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「クローフックレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローフットレンチ」、「タイロッドロックナットレンチ」、「トルクレンチ アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
12.7
仕様
JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)
19
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
3/8
差込角(mm)
6.3
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)
3/8
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)
3/8
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)
1/2
トラスコ品番
439-1764
セット内容
3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個
質量(g)
790
差込角(mm)
9.5
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)
1/2
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷