クーリストスカルプクーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
67件の「クーリストスカルプクーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クールスプレー」、「トニックシャンプー」、「柳屋ポマード」などの商品も取り扱っております。
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。 マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。 消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。 冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。 香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り 無香料
1個(330mL)
779 税込857
当日出荷

1個(330mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(330mL)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類 冷却スプレー
1個(330mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(490mL)
779 税込857
翌々日出荷

大人気NEOクールシリーズのリンスインシャンプーがリニューアル!爽快感、使用感、クール感アップでスカッと爽快リフレッシュ!汗や皮脂でべたつく頭をクリーミーな泡でスッキリ洗浄します。さわやかなフレッシュシトラスの香り
用途頭皮と髪を十分に濡らし、適量を手に取り髪全体になじませ泡立てます。頭皮をよくマッサージしながら洗い、しっかりすすぎます。 成分 水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、PG、塩化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、メントール、クエン酸、PEG-40水添ヒマシ油、香料、ポリクオタニウム-10、EDTA-4Na、パンテノール、ベンザルコニウムクロリド、パントラクトン 香り さわやかなフレッシュシトラスの香り 商品タイプ 本体
1本(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容 本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm) 約216×173×58 本体質量(g) 約400 使用時間 扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間 約4時間 内蔵電池 リチウムイオン電池4000mAh USB 充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

メントール感たっぷりのさわやかな養毛料。 フケ・カユミを防ぎます。 信頼のブランド、ロングセラーのヘアトニックです。
医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(360mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

フケやかゆみを防止し、発毛を促進する無香料タイプの薬用ヘアトニック。 1.殺菌成分オクトピロックスがフケやかゆみの原因菌を殺菌して、気になるフケとかゆみを防止します。 2.有効成分ビタミンE誘導体が頭皮の血行を促進して、発毛を促進します。 3.有効成分グリチルリチン酸ジカリウムが頭皮の炎症を防いで、抜毛や脱毛を防止します。スッキリ爽快な使用感で、髪に香りが残らない無香料タイプです。
医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(240mL)
799 税込879
当日出荷

汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)無香料1秒の噴射で約20回使用できます。持ち運びに便利なミニサイズです。
サイズ ミニ 種類 冷却スプレー 香り 無香料
1個(93mL)
549 税込604
当日出荷

1本で夜の洗髪と朝のスタイリングが手早くなるコンディショナーインシャンプー
使用場所 浴室
1本(200mL)ほか
318 税込350
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
用途マスク表面・裏面に使用 成分 水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

自然の恵みを蓄えた純国産オーガニックハーブ配合エッセンス*が、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします。 髪と地肌のうるおいを守る弱酸性。 豊かな泡立ちで、やさしく洗い上げる洗浄成分AMT**配合。 自然のすがすがしい風を感じるような、グリーンフローラルの香り。 サトウキビ由来の植物プラスチック使用(ボトル:96%)。 *毛髪保湿成分:カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、BG **毛髪洗浄成分:ココイルメチルタウリンタウリンナトリウム
成分 水、ココイルメチルタウリンNa、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ジステアリン酸グリコール、塩化Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、クエン酸、EDTA-2Na、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料 シリーズ スーパーマイルド 香り グリーンフローラルの香り 使用場所 浴室
1本(220mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm) 約160Φ×225 容量(mL) 900 セット内容 ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合) 使用方法 1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応) セット内容 ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1 容量(L) 約2 外径×全長(mm) Φ170×220 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (5.6MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
1本(450mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番 819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×60×230 凍結温度(℃) -40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。 特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。 特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。 質量(g) 480 主成分 アルコール類、グリコール類
1本(420mL)
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番 157-9444 容量(mL) 480 使用温度範囲 0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷