クールプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
166件の「クールプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスプレート」、「コールド プレート」、「加熱 冷却 プレート」などの商品も取り扱っております。
scinics(サイニクス)クールプレート
多用途な冷却・加熱プレートです。 スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃ 温度設定範囲(℃) 0~105 仕様 冷熱源:ペルチェモジュール
1台
129,800 税込142,780
88日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 528×343×115 付属品 交換プラグ 材質 ステンレス及びアルミ 質量(kg) 8.5 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 プレート寸法(mm) 485×285 温度調節範囲(℃) プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御 冷却器 ペルチェ素子(75W×3) TKG品番 9-1639-0301 TKG品番(2017) 6-1535-0301
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様 冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質 プレート/アルミニウム 質量(kg) 約1.8 電源 AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 150×150 本体サイズ(mm) 150×150×72 アズワン品番 1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷

scinics(サイニクス)クールプレート
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃) 5~105(無負荷時) 温度精度 ±0.2℃
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
使用温度範囲(℃) 5~105(設定) 温度調節精度(℃) ±0.2 寸法(mm) 126×167×20(スターラー搭載部) ビーカー容量(mL) 300 プレート寸法(mm) 85×85
1個
812 税込893
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質 プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃) 5~105 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃
1個
134,000 税込147,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm) W220×D150 付属品 アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm 質量(kg) 8.5 電源 AC100V 50/60Hz 2A 温度範囲(℃) ‐5~80(at室温20) 温度精度 ±0.5℃(at室温25℃、中心部) 冷却方式 ペルチェ素子・ヒーター併用 材質(プレート) アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ 温度制御方式 デジタルPID制御 Pt測温抵抗体 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×248×133(+78)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様 温調方式: ペルチェユニット 材質 天板/アルミニウム、本体/SUS430 寸法(mm) (プレート) 150×150 質量(kg) 約2.5 電源 100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m) 本体寸法(mm) 190×211×108 安全装置 自動復帰型バイメタル(作動温度0℃) 最大消費電力(W) 250 設定温度範囲 設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可 アズワン品番 4-1735-01
1台
87,900 税込96,690
10日以内出荷

冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質 アルミニウム、エージータフ加工 板厚(mm) 4 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×185×15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。 マイクロプレートを2枚搭載可能です。 低床設計クールプレートです。
材質 (プレート)アルミニウム 質量(kg) 約2 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 234×129 温度設定範囲(℃) 室温-20℃~室温、-10~+40℃ サイズ(mm) 250×140×65 アズワン品番 4-5071-01
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番 1-6099-01 電源 AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 耐荷重(kg) 10 最高温度(℃) 300 プレート寸法(mm) 400×300 連続使用時間(時間) 48(250℃時) 材質(プレート) アルミニウム 温度制御方式 PID制御オートチューニング機能付 指示精度 設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方 ヒーター容量(W) 900
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様 最大温度差72℃ 防水性 防滴加工済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミニウム(表面アルマイト処理) 寸法(mm) 120×142×130 質量(kg) 約1.8 内寸法(mm) 104×126×122 型番 アルミビーズバス アズワン品番 1-5951-11
1個
20,200 税込22,220
当日出荷

B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。 冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。
寸法(mm) 150×150×35 範囲(mm) 有効観察範囲:95×95
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

1台
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様 ●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード 質量(kg) 約8.5 使用温度範囲(℃) -5~80(室温20℃時) 外形寸法(mm) W356×D248×H133×フタ78 内寸(mm) フタ:W248×D170×H55 材質(プレート) アルミニウム アルマイトメッキ プレート寸法(幅W×奥行D)(mm) 220×150 使用環境 室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと) アズワン品番 65-8130-26
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

仕様 調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別 TC-107 寸法(mm) 180×150×80 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃) -99.9~+99.9 対応機種 投げ込みクーラーTRL-107NH リード線(m) 2 抵抗 側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管 Φ3.2×150mm
1個
58,000 税込63,800
8日以内出荷

熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質 膨張黒鉛 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 210×297(A4サイズ) 質量(g) 90 耐熱温度(℃) 300(直火・電子レンジ不可)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷