クールルーフファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
89件の「クールルーフファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙突 ファン」、「回転式ベンチレーター」、「工場用換気扇」などの商品も取り扱っております。
鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
95,980 税込105,578
25日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三和式ベンチレーターSANWA 涼風ファン
水の気化熱を利用した涼風で、作業者の環境改善になります。 本体ボディは、錆びにくく美しいステンレスSUS304・2B製です。 使用するのは水と風です。フロンガスは使用しません。
用途大量の熱が発生する工場、大空間の環境改善が必要な工場、エアコンではコストがかかりすぎる工場等 材質 本体ボディ:ステンレスSUS304・2B製、モーターファン:鋼板製 電源(V) 三相200 電動機の極数 6P
1台
1,190,000 税込1,309,000
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様 標準型 材質 特殊耐蝕アルミ 使用環境条件 (温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様 264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) 付属品 キャスター付架台 トラスコ品番 246-0189 材質 本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック 幅(mm) 1120 質量(kg) 90 高さ(mm) 1845 奥行(mm) 1120 電源(V) 三相200 電源コード(m) 2.5 風量調整 12段階 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.5
1台
899,000 税込988,900
7日以内出荷

オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に 質量(kg) 360 材質 鋼板 電源(V) 三相200 ハネ径(cm) 105 ハネ枚数 8 極数(P) 6(電動機)
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。 材質 本体SUS304、HL製 質量(kg) 118 電源(V) 単相100 風量(m3/min) 230 電源コード(m) 4 連続使用時間(時間) 8(タンク貯水使用時) 風量 3段切替(強・中・弱) ファン外径(Φmm) 700 有効貯水量(L) 145 給水方式 自動給水・タンク貯水兼用 運転音(dB)(A) 74 冷房能力(kW) 20
1台
749,800 税込824,780
20日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 電源(V) 三相200 電源コード(m) 2.5 フィルター 冷却:特殊バージンパルプ 水タンク容量(L) 20 外装 PE
1台
1,190,000 税込1,309,000
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番 136-0550 材質 特殊耐蝕アルミ 質量(kg) 15 運転音(dB)(A)(50/60Hz) 41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm) 570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。 適合場所 各種工場や倉庫
1台
129,800 税込142,780
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 2018年トラスコ掲載ページ 9 0988
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業オイルコン AKZ
保護構造 IP2X 外装色 アイボリーホワイト 主回路電圧(V) 3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体 潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式 インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V) DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番 135-9005 材質 特殊耐蝕アルミ 質量(kg) 20 運転音(dB)(A)(50/60Hz) 48/51.5 寸法(□D×□A×H)(mm) 525×855×550
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質 ガルバリウム鋼板 ハネ枚数 3 電動機の極数 4 使用環境条件 (温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気 仕様 タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付 質量(kg) 183 電源(V) 単相100 消費電力(W) 750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1768×1092×952 安全装置 水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護 連続使用時間(時間) 3.6 最大風量(m3/min) 400 ファン外径(Φmm) 700 使用周囲温度(℃) 5~45 有効貯水量(L) 80 給水方式 タンク貯水式(自動給水可能) 風向 左右・上下各オートスイング、風量可変 運転音(dB)(A) 最大:73 アズワン品番 64-9333-09 水蒸発量(L/h) 22.4 冷房能力(kW) 15 切タイマー 1~8時間(1時間毎)
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷


気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様 420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h)) トラスコ品番 235-8964 材質 本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm) 1120 質量(kg) 86 高さ(mm) 1330 奥行(mm) 1120 電源(V) 三相200 電源コード(m) 2.5 風量調整 12段階 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.3
1台
809,800 税込890,780
7日以内出荷