クーループのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
156件の「クーループ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却グッズ 首」、「ネッククーラー」、「首元ひんやりリング」などの商品も取り扱っております。
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策 材質 表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material) 水色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分 ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間 冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレに猛暑対策 幅広×密着構造で首にフィット!冷感UP!
材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン) 寸法(mm) 首回り目安:280~360 サイズ(mm) 140×155×厚み25 内周長(mm) 320
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質 表素材:TPU、中材:PCM サイズ フリー 質量(g) 約360 タイプ 保冷剤入 種類 ネッククーラー 内径(Φmm) 約130 外径(Φmm) 約195 適合サイズ 首周り41cmまで 融点(℃) 約22 固着時間(分) 冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間) 約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など 材質 外側:TPU、内容部:PCM 質量(g) 135 サイズ フリーサイズ 寸法(cm) 約14.5×17 内周長(mm) 約345 RoHS指令(10物質対応) 対応 タイプ 保冷剤入りタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に サイズ フリー 質量(g) 135 種類 首用冷却具 外形寸法(mm) 150×180 材質(外枠) TPU 材質(内容物) PCM
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO 直径(Φmm) 30(喉元) タイプ 気化熱効果タイプ 使用時間 約3~4時間 首元径(mm) 40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロスGCネッククーラー28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに 太さ(mm) 直径20 融点(℃) 28
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションネッククール
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。 使用方法 1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。 材質 TPU+PCM 種類 首用冷却具 パッケージ ブリスター
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能 耐熱性 プラグ形状 スイングプラグ 材質 ABS 質量(g) 37 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般 材質 表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) タイプ 気化熱タイプ 太さ(mm) 約20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)コールドネックリングPRO
極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち! 保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。 首元を冷やすことで、効率的にクールダウン! レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。
材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質) タイプ 保冷剤入りタイプ 温度持続時間 約2時間30分~3時間 冷却時間 冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分 冷却温度(℃) 約24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容 本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm) 約216×173×58 本体質量(g) 約400 使用時間 扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間 約4時間 内蔵電池 リチウムイオン電池4000mAh USB 充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整 3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g) 本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容 本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃) ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源 専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh) 5800 バッテリー電圧(V) 3.7 駆動時間(時間) 専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級 IPX5 首廻り(cm) 最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm) Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質 本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境 外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間) 約4 落下耐久(m) 1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間 購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分 合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL) 134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ 蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL ねじサイズ M14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

冷蔵不要の冷却材でクールダウン。幅広タイプ。
材質 PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン) ブルー サイズ M 寸法(cm) (約)14.5×17×3.6、内周(約):32
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。 材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材) 厚さ(mm) 30 タイプ 保冷剤入タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気温28度なのに凍る!頭にフィットしやすいブロック形状
材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン) ブルー 高さ(mm) 8 質量(g) 178.5 縦(mm) 163 横(mm) 275
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分 エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ 希釈タイプ 希釈倍率 30~60% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 希釈液 水道水(軟水) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)