- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- 自動車用タイヤチェーン
- グッドイヤースノーソックスのおすすめ人気ランキング
グッドイヤースノーソックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「グッドイヤースノーソックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スノーソックス」、「トラック用タイヤチェーン」、「タイヤ すべり止め」などの商品も取り扱っております。
強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。
(さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)
独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。
装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。
走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。
チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地
使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途走行距離・機会の多いドライバー向け
材質
ポリエステル
材質(ゴム)
天然ゴム
関連資料
(0.1MB)
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品
軍手+補修リング(2種類×2)
材質
スチール+PVC
取扱説明書
(109.0MB)
突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。
アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。
バイアスカット仕様で優れた伸縮性。
タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。
内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。
付属品
手袋、取付説明書
材質
布、ゴム
布製タイヤ滑り止め。かぶせるだけで取付カンタン。
クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品
バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容
チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
関連資料
強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。
(さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)
独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。
装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。
走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。
チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地
使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途トラック・バス等の大型車向け
材質
ポリエステル
材質(ゴム)
天然ゴム
関連資料
(0.3MB)
イッセ・スノーソックス スーパー。日本チェーン規制適合品。よく運転する方に最適なスノーソックス。制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。装着はわずか3分で簡単。安全かつ快適な冬のドライブをサポートします。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能で、ジャッキアップも特別な工具も不要です。 だれでも簡単に取り付けられます。・強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
セット内容
2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ
材質
ポリオレフィン
質量(g)
1枚当たり(タイヤ一本に装着する分)500
関連資料
サイズ表(0.72MB) (1.49MB)
ウィンターソック
用途EN規格品※EN規格品はEU加盟国での貿易円滑化と産業水準の統一を目的とする規格です。
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)
付属品
手袋
材質
接地面=SPCC。クロスチェーン=低マンガン鋼。サイドチェーン=SWRM8。キッコウフック=SPCC
形状
ラダータイプ
アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
セット内容
ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
ワイヤー&コイル形状のため
静かで振動が少なく軽量!
取付け、取り外しが容易!
クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質
ばね鋼(クロスチェーン)。合金鋼(ワイヤー)
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品
ゴムバンド
材質
SWM-B
形状
ラダー(ハシゴ型)
JASAA認定品。
両側ワンプッシュロック採用で、取り付け時間を大幅短縮。
新設計ハードケースの採用で、超コンパクト収納&軽量化を実現。
ソフトな乗り心地&驚異のグリップ力!!
用途車移動・ジャッキアップ不要。
材質
非金属(ウレタン製)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能
(スパイク数)10個
雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド
適合
タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)
材質
ナイロン66
サイズ
タイヤレスキュー形状
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
欧州VERIGA社の技術を元に、日本の環境に合わせて開発した日本専用プレミアムモデル!。ベストフィッティング。適合品番を細分化した事で、フィット感UP。走行中のたるみを減らしタイヤからのズレや早期破損を防止。レリーブリブ加工。接地面に特許技術のレリーブリブ加工(表面に凹凸を持たせた編込み)繊維を採用し、生地の厚みを持たせることで雪上・氷上性能、耐久力に優れています。サイドメッシュ。タイヤ側面に軽量メッシュ素材を使用し、風圧での膨れ上がりやズレを抑制します。簡単・快適。タイヤに被せるだけで装着完了。凹凸がなく低振動・低騒音で快適。
用途乗用車
付属品
作業手袋、収納袋、取扱説明書
材質
化学繊維(ポリプロピレン85%以上)、ゴム
入数
1セット(2枚)
関連資料
カタログ。裏面(2ページ)に適合表有。(1.33MB)
取扱説明書
(0.83MB)
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)
付属品
手袋、補修リンク
形状
亀甲タイプ
50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。ジムニー / ヤリスクロス / プリウス / ライズ 純正タイヤサイズに適合。
布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。
繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。
ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。
ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。
セット内容
2個セット(右側用・左側用)
色
ホワイト
入数
本体2枚 手袋2枚