- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- グラインダー 固定台のおすすめ人気ランキング
グラインダー 固定台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「グラインダー 固定台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 固定」、「グラインダー 台」、「ディスクグラインダー 固定」などの商品も取り扱っております。
取付可能対象
100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります
切断能力
鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)。鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)
最大クランプ取付幅(mm)
幅:80。厚み:20
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合
PDA-100H・G10SH6など
適合本体
G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。
仕様
防塵カバー付き
適合機種
電気ドリル
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合
60mm~110mm径取付可能
セット内容
ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)
単相100
消費電力(W)
150
電流(A)
1.6
コード長さ(m)
2
砥石寸法(Φmm)外径
(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径
(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ
(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])
2950/3500
付属品
円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石
(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番
64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
16
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
電源(V)
単相100
電流(A)
2.8
定格出力(W)
250
コード長さ(m)
2
全長(mm)
375
付属品
研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)
9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ
仕様
スイング225mm、ベース作業面160×170
適合
FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA
質量(kg)
3.7
錐の最大送り(mm)
60
アズワン品番
64-7055-51
コラム(高さ×径)(mm)
450×25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
205
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
19
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15.9
電源(V)
単相100
電流(A)
6.2
定格出力(W)
550
コード長さ(m)
2
全長(mm)
395
付属品
研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)
質量(kg)
20.5
トラスコ品番
416-6531
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
(右)16、(左)6.4
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
電源(V)
単相100
電流(A)
2.8
定格出力(W)
250
コード長さ(m)
2
全長(mm)
375
付属品
研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト
質量(kg)
9.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に
ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体
G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに
セット内容
本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス
質量(kg)
組立時:1.9(バイス除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時:約150×568×278
対応
ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石内径(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
(50/60)3000/3600
電源(単相/V)
100
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)
30
適合機種
9533・9526・(9520・9530)シリーズ全機種・9533CB・9553B・(9543)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
AC100
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
約1.8
切断能力(mm)パイプ
Φ48.6
切断能力(mm)パイプ角
40×40
切断能力(mm)アングル
50×50
対応材質
鉄工
チップソー外径(Φmm)
165
チップソー内径(Φmm)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約4.4
セット内容
鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約370×160×300
刃数(p)
36
チップソー厚さ(mm)
1.6
開き幅(mm)
(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)
30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様
平行定規、傾斜定規付
適合機種
147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷