- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- グラウト材のおすすめ人気ランキング
グラウト材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「グラウト材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無収縮 グラウト」、「速乾無収縮モルタル」、「無収縮モルタル」などの商品も取り扱っております。
耐震補強工事をはじめ機械基礎、逆討ち充填、鉄骨ベース等、様々な分野における高精度のプレミックスタイプの無収縮グラウト材です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×500×100
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。
流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に
充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。
所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。
(無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。
セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。)
強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト
仕様
加える水の量:4.0~4.3L/袋
容積
練上り:13L/袋
標準使用量
77袋/m3
圧縮強度(N/mm2)
39.2(3日)、70.2(28日)
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。
流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。
初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。
ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事
タイプ
プレミックス型
温度範囲(℃)
5~35
危険物の類別
非危険物
混水量(L/袋)
4.4
練り量(L)
13
1袋(25kg)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、
石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。
プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、
コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)
タイプ
プレミックス型
温度範囲(℃)
5~35
危険物の類別
非危険物
混水量(L/袋)
4.5
練り量(L)
13
1袋(25kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
使用目安:1kg袋でST-610Gを4本取付可能、ST-500Aを6本取付可能
用途アスファルトやウレタン塗装下地には接着材の効かないタイプがあります。
とくに工事後一週間以内の油分の揮発していない現場では、接着剤を避け、グラウト施工をおすすめいたします。
セメント系無収縮モルタルで、流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。
初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。
耐熱性、耐海水性にも優れています。
ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途逆打ち工法、橋梁支承、アンカー固定、耐震補強(鉄骨ブレース、鋼板巻立、増設壁)、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事、各種改修工事
危険物の類別
非危険物
接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。
色
グレー
硬化時間(分)
120
仕様
速乾、無収縮、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×40
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚176×縦100×横100mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。
高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
色
セメント系灰白色
使用温度範囲(℃)
10~35
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約6×10×10
施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。
初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。
無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。
用途機械据付時のパッド・鉄骨ベースのパッド作製
各種ライナープレート・パイプ周囲・アンカー固定
部分断面補修等、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。
高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。
プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。
公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途耐震補強工事
機械・構造物基礎・橋梁支承
アンカーボルト固定・鉄板撒き立て
逆打ち・逆巻工法
種類
セメント系
標準使用量
1立方メートル当たり:約74袋
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等
所要量(kg/m2)
単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
1個(25kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×240×25
圧縮強度(N/mm2)
52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)
2
危険物の類別
非危険物
施工面積
10mm厚 約300×330mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質
スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番
851-0772
寸法(mm)
565×82×210
質量(kg)
1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。
所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。
(無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。
セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。)
強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト
仕様
加える水の量:4.0~4.3L/袋
容積
練上り:13L/袋
標準使用量
96袋/m3
圧縮強度(N/mm2)
25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)
(20℃)3~6
施工面積
5mm幅で10m
主成分
アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別
非危険物
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
6~12時間
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗布面積(cm/袋)
約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。
仕様
無収縮、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×150×40
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5×縦400×横500mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)
61(円筒)
用途緊急を要するグラウト工事全般
圧縮強度(N/mm2)
3時間:20、1日:30、7日:60
使用量
【1m3当たり】1875kg(75袋)
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事
色
セメント色
仕様
プレミックス粉体
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆