グラウラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「グラウラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビール」、「水筒」、「炭酸」などの商品も取り扱っております。
CAPTAIN STAGHDボトル600
取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。 持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L) 0.6 材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm) 73×245 保温効力(℃) 33以上(24時間)、66以上(6時間) 保冷効力(℃) 14以下(8時間) 商品タイプ スクリュータイプ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。 持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L) 1 材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm) 84×310 保温効力(℃) 53以上(24時間)、78以上(6時間) 保冷効力(℃) 9以下(8時間) 商品タイプ スクリュータイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付歩きながらでも飲みやすい細口デザイン
容量(mL) 480 材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン、外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm) 72×235 保温効力(℃) 50度以上(12時間)、65度以上(6時間) 保冷効力(℃) 7度以下(6時間) 商品タイプ スクリュータイプ
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様 タンパーエビデントリング付 材質 本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格 (UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空断熱構造で保温・保冷どちらもOK!。ふたを閉めるだけで自動にロックがかかります。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
商品タイプ ワンタッチタイプ 材質 内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 開閉ボタン:ポリアセタール(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム 質量(g) 272 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×75×230
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CAPTAIN STAGHDボトル600
真空二重構造で保温、保冷で使用可能。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。取扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。持ち運びに便利なハンドル付。
材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 質量(g) 305 容量(L) 0.6 外径×高さH(Φmm×mm) 73×245 保温効力(℃) 57以上(12時間)、66以上(6時間) 保冷効力(℃) 10以下(6時間) 商品タイプ スクリュータイプ
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段使いもレジャーにもおしゃれな550mlの直飲みステンレスマグボトル。ステンレス真空2重構造で抜群の保温&保冷機能。折りたたみハンドル付きで、カラビナ・フック・吊り下げ可能。ボトルの口は内径4.7cmで大きな氷もラクラク入る。ボトル本体に入った凹ラインがしっくり手になじむ持ちやすい形状。白さが際立つクリア塗装。
容量(mL) 530 ホワイト 材質 内ビン/18-8ステンレス 胴部/18-8ステンレス フタ栓/PP、ステンレス パッキン/シリコーンゴム 質量(g) 285 直径×高さ(cm) 7.5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ スクリュータイプ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

サテン仕上げでしっかりした厚みのあるアルミニウム製ボディにコルク製のキャップを備えたクラシックデザインボトルです。 コルクキャップには紛失防止のためひもが付けられています。 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。 商品コンセプトとして、傷のように見えるダメージ風プリントが程されています。
寸法(mm) 74 全長(mm) 215 仕上 サテン 材質(キャップ) コルク
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質 本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm) 0.8 ノズル長(mm) 約200 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段使いもレジャーにもおしゃれな550mlの直飲みステンレスマグボトル。ステンレス真空2重構造で抜群の保温&保冷機能。折りたたみハンドル付きで、カラビナ・フック・吊り下げ可能。ボトルの口は内径4.7cmで大きな氷もラクラク入る。ボトル本体に入った凹ラインがしっくり手になじむ持ちやすい形状。防錆・耐傷・弾力性のある表面塗膜。
容量(mL) 530 ネイビー 材質 内ビン/18-8ステンレス 胴部/18-8ステンレス フタ栓/PP、ステンレス パッキン/シリコーンゴム 質量(g) 285 直径×高さ(cm) 7.5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ スクリュータイプ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材 亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ
材質 内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 保冷温度 10度以下(6時間) 商品タイプ コップ付き
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


密閉性に優れ持ち運びに便利なキャップ付きアルミ製ボトル。
材質 本体/アルミニウム、キャップ/プラスチック 容量(L) 0.5 寸法(cm) 20.1×Φ6.6
1本
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプギアのような無骨なデザインがおしゃれなステンレスボトル。1リットルの大容量サイズ。折りたためるステンレスハンドル付き。 ステンレス二重構造だから、高い保温・保冷力。飲み物の温度を長時間キープします。広口なので、大きな氷も楽に入れられます。 ボディのボーダーラインが手にしっくりなじみ、持ち運びしやすい形状です。防錆・耐傷性のある表面塗膜(粉体塗装)。アウトドアユースに最適。 中の飲み物が漏れる場合がありますので本品の横置きはおやめください。飲み物は本体の縁より2cmくらい少なめに入れて下さい。いれすぎるとフタ栓をしめたときに中の飲み物があふれることがあり危険です。熱湯など熱い飲み物を入れて長時間放置すると胴部内部が減圧されフタ栓が開けにくくなったりする場合があります。直火・電子レンジ・オーブン・食洗機では使用しないで下さい。 スポーツドリンクなど塩分を含む飲み物を入れた場合は、サビの原因になりますのでご使用後は放置せずすぐに洗ってください。(味噌汁やスープなど塩分を多く含む飲み物は入れないで下さい)次の飲み物は絶対に入れないで下さい/牛乳・乳製品・果汁・味噌汁・スープ・ドライアイス・炭酸飲料・果肉・お茶の葉
材質 内ビン/18-8ステンレス鋼 胴部/18-8ステンレス鋼(表面加工/粉体塗装) フタ栓/ポリプロピレン・ステンレス鋼 パッキン/シリコーンゴム ネイビー 容量(mL) 1000(実容量970) 質量(g) 440g 寸法(Φ×高さH)(cm) 8.7×25.8 口径(Φcm) 4.7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスボトル
材質 本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質) 表面処理 内外面酸洗浄済み 板厚(mm) 1 使用条件 大気圧(加減圧不可)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA508TM-24 材質 ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL) 200 入数(個) 10 胴径×高さ×口内径(mm) Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
3,870 税込4,257
当日出荷