グラス 耐熱ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
606件の「グラス 耐熱ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お湯割りグラス」、「割れにくい グラス」、「耐熱ガラス」などの商品も取り扱っております。

「シンプル」かつ「使いやすさ」を考えたタンブラーです。飲み口が薄く口当たりが良いタンブラーです。
種別 熱湯用 材質 耐熱ガラス 食器の種類 洋食器
1箱(6個)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄い形状のグラス。口当たりが良いグラスです。
容量(mL) 300 種別 熱湯用 材質 耐熱ガラス 口径(Φmm) 80 品名・タイプ ショットグラス アズワン品番 64-5270-90 径(mm)×高さ(mm) 80×85 食器の種類 洋食器
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

薄い形状のグラス。口当たりが良いグラスです。
容量(mL) 120 種別 熱湯用 材質 耐熱ガラス 口径(Φmm) 55 品名・タイプ ショットグラス アズワン品番 64-5270-91 径(mm)×高さ(mm) 55×70
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


ガラスに比べて約50%軽量。ポリカーボネイト製なので衝撃に強く丈夫です。ビュッフェでのアミューズ、デザートなど様々な用途でご使用いただけます。
材質 ポリカーボネイト 容量(mL) 100 仕様 洗浄器対応 クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×58×76 耐熱温度(℃) 99 TKG品番 9-1692-0101 TKG品番(2017) 6-1518-0101
1個
599 税込659
3日以内出荷

耐熱ガラスなので、レンジで温め直しができます。(※ソーサーはレンジに対応できません。)
容量(mL) 230 材質 耐熱ガラス 口径(Φmm) 93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×93×55 アズワン品番 64-5271-09 食器の種類 洋食器
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃) 180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/10mm) 200 絶縁破壊電圧(kV/mm) 11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類 洋食器 材質 ポリカーボネート 耐熱温度(℃) 120 食器洗浄機 消毒保管庫
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番 217-2801 質量(g) 57 連続使用温度(℃) 180 主な用途 電気絶縁用 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/10mm) 200 絶縁破壊電圧(kV/mm) 11 アズワン品番 2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷


シービージャパン耐熱ネコグラス シロ
後ろ姿も楽しめる個性あふれる耐熱ネコグラス
材質 [本体]耐熱ガラス シロ 高さ(mm) 105 質量(g) 170 縦(mm) 90 横(mm) 90 満水容量(mL) 270
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1セット(3個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。 基材厚さ(mm) 0.08 粘着力(N/10mm) 5.5 粘着力(N/25mm) 13.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。 質量(g) 260 基材厚さ(mm) 0.15 粘着力(N/10mm) 5 引張強度(N/25mm) 714 引張強度(N/10mm) 274 粘着力(N/25mm) 12.5 特性 耐熱
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。
材質 耐熱ガラス 品名・タイプ ショットグラス 食器の種類 洋食器
1箱(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ
品名・タイプ ショットグラス 食器の種類 洋食器
1セット(6個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルミオリ・ロッコイージーバーカプチーノ
容量(mL) 230 材質 全面強化ガラス 直径×高さ(mm) 88×70 TKG品番 9-2275-1401 TKG品番(2017) 6-2060-1801 食器の種類 洋食器
1セット(12個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格 UL規格 E20392 伸度(%) 8.8 絶縁抵抗(MΩ) 1500 耐熱温度(℃) 205(3時間)・200(連続) 粘着力(N/10mm) 6.5 難燃性 UL規格 E20392 引張強度(N/10mm) 323 アズワン品番 1-6533-01
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷