- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- グラスボールのおすすめ人気ランキング
グラスボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新220件の「グラスボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャンドル用 グラス」、「ガラスボール」、「ガラスドーム」などの商品も取り扱っております。
ガラス製 キャンドルホルダー/ろうそく立て
材質
ガラス
作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)
FCS450(ダクタイル)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
火を灯すと放射線状の光の筋がテーブルに映し出されます。キャンドルの灯りをより視覚的に楽しんで頂けるガラスホルダーです。クリアカップと併用がおすすめです。
材質
ガラス
質量(kg)
0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×55
TKG品番
9-1779-1201
TKG品番(2017)
6-1583-0701
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプ
セミハードガラス系
硬度
5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重
真比重/カサ比重 1.6/2.5
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
どんな角度からでも使える洗浄びんです。
最後まで液を無駄にせず使用することができます。
洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛
あり
1目盛(mL)
20
材質
チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
材質(ノズル)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5(±0.5)
目盛間隔
20ml
材質
パラフィン、ポリカーボネート
質量(kg)
0.068
外径×高さH(Φmm×mm)
(カップ)50×44、(ロウソク)47×42
燃焼時間(時間)
約12
TKG品番
9-1780-0701
TKG品番(2017)
6-1584-0701
1ケース(12個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質
ソーダガラス
比重
2.5
寸法(mm)
Φ16
材質
ガラス
色
カラフル
科目
生活科・総合学習
1セット(10個)
¥100
税込¥110
当日出荷
材質
ソーダガラス
比重
2.5
スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。時計などから着想された金属パーツ。シルバートリムのスマートな仕上がり。
ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ16×128
質量(g)
23.6
適合品番
18-0300
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
入数(本)
1
ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のタンブラー。食洗器対応です。
容量(mL)
295
高さ(mm)
150
最大径(Φmm)
72
口径(mm)
72
1箱(3個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
接続
捻込Rc
比重
ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)
85
材質(ガスケット)
PTFE
材質
スチール
色
シルバー
ボールの動きで流体を確認することができます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ形
接続
JIS10kRF
比重
ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)
85
材質(ガスケット)
PTFE
材質
ソーダライムガラス
容量(mL)
400
直径×高さ(cm)
7.4×14.1(口径7.4)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷