グラスマーカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「グラスマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書類まとめる リング」、「ガラスに書けるペン」、「グラスマーク」などの商品も取り扱っております。
ジャパン・インターナショナル・コマースグラスマーカー
グラスはもちろん、ジョッキやタンブラー等、表面の凸凹加工がされていないつるりとしたグラスの表面なら、長時間くっついた状態を保ちます。
材質 シリコンラバー 全長(mm) 20 品名・タイプ ショットグラス TKG品番 9-2286-1701 TKG品番(2017) 6-2072-1601
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1セット(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。 水性顔料インキ。 全32色です。 芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。 お店のメニューボードなど、ショップの演出に。
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

透明ボードにも使える高発色のマーカー。 透明ボード、ホワイトボード、ブラックボード、ガラス等に使えます。
用途透明ボードに!ブラックボードに。 インク色 ブラック、ホワイト、ピンク、オレンジ、イエロー、ライトブルー 線の太さ 中字 色数 6色 入数 6本、セット 商品タイプ 使い切り本体
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。 ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。 タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。
標準塗布面積(1回塗り) 直線で20~30m※線の太さにより増減します 主な用途 木、紙、プラスチック、ガラス 乾燥時間(時間) 約3~4※線の太さにより増減します 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1本(20mL)
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(6個)
499 税込549
6日以内出荷

雨や水では消えません! 濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。 ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用 付属品 ホルダー 外径×長さL(Φ×mm) 約17×117 商品タイプ 使い切り本体
1パック(3本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡れたガラスや金属、プラスチックにも濃くはっきりと文字を書くことができる油性マーカーです。布等で擦れば文字を簡単に消すことができます。
全長(mm) 121
1個
580 税込638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 質量(g) 約17.6 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 約2 インク 油性 材質(ペン芯) アクリル 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック、ガラス、アクリル板、ペットボトルなどに着色可能。混色もできる。
セット内容 ステンドカラー(10mL)赤・青・黄×各1、ラインマーカー(20mL)×1 科目 図工 準拠 図工小学校3年
1個
482 税込530
当日出荷

試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
1袋(16個)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm) 2 質量(g) 20 先芯 丸芯 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。 「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。
適合 ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く) 主な用途 ガラス 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1本(40mL)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


透明ボードにも使える高発色のマーカー。 透明ボード、ホワイトボード、ブラックボード、ガラス等に使えます。
用途透明ボードに!ブラックボードに。 線の太さ 中字 入数 5本、セット 商品タイプ 使い切り本体
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g) 21.8 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 2.2~2.8 インク 不透明油性 材質(ペン芯) スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 15.1×141.8 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

POP書きに最適!ブラックボードに!ガラスに!最適なPOPゲルチョーク。 透明ボード、ホワイトボード、ブラックボード、ガラス等に使えます。線幅約4mm。
線幅(mm) 約4 インク色 8色(しろ、蛍光ピンク、あか、オレンジ、蛍光イエロー、蛍光ブルー、みどり、くろ) 入数 8本、セット 商品タイプ 使い切り本体
1セット(8本)
1,498 税込1,648
当日出荷


リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。 材質 ナイロン 仕様 白色 2018年トラスコ掲載ページ 10 0449
1セット(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びないプラスチック製カラーカードリング。
用途リング 材質 ポリプロピレン 包装 収納便利なPSケース 5色:赤/白/青/黄緑/黄
1ケース(8本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)