- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- グラス蓋のおすすめ人気ランキング
グラス蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「グラス蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック蓋」、「目玉焼き用アルミカップ」、「マドレーヌ紙」などの商品も取り扱っております。
純白紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系の焼成に適しています。
材質
純白ペット65g
タイプ
純白
寸法(Φ×高さH)(mm)
100×30
1パック(300枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
-20~190
直径×高さ(mm)
125×23
1タイプで2サイズのグラスに適合するよう設計されており、従来製品に比べ保管スペースを有効に使えます。
容器等のホコリよけにも利用できます。
日本製紙連合会承認:食品対応原紙を使用しております。
耐熱温度(℃)
-100~270
BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。軽食用のパンやケーキに最適です。
純白紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系、焼き菓子の焼成に適しています。
材質
純白ペット65g
色
純白
耐熱温度(℃)
約170
<RMG27><RMG28>の両サイズに兼用できます。洗浄器対応。
材質
ポリプロ
直径×高さ(mm)
Φ88×9.5
TKG品番
9-2449-1201
TKG品番(2017)
6-2229-1401
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)
89
材質
A-PET
入数
50
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
裏返せばコースターとしてもご使用いただけます。
食器洗浄機
×
デニッシュ系の調理パン等に最適です。
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
コップの蓋としてもご使用いただけます。
色
アイボリーホワイト
サイズ(mm)
91×8h
食器洗浄機
×
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
抗菌材入り
耐熱温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ0.5mmの紙製コースターです。飲食店 イベントに幅広く活用できます。
材質
コースター専用原紙
厚さ(mm)
0.5
色
白
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質
ブリキ(サテン材)