- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- プーラー(引き抜き専用工具)
- グランドパッキン 交換工具のおすすめ人気ランキング
グランドパッキン 交換工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「グランドパッキン 交換工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グランドパッキン外し」、「バルカー パッキンツール」、「グランドパッキン カッター」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
材質/仕上
金属
エスコ品番
EA566AJ-10
セット内容
EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4
軸径(Φmm)
EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4
長さ(mm)
EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)
全長(mm)
EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370
径(Φmm)
EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
エスコ品番
EA566CK
セット内容
コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
130
1セット(4本)
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
パッキンの取り替え作業を容易に行う工具です。
用途ポンプのグランド部に挿入されたパッキンの抜き出しと挿入に。ランタンリングの引く抜きに。油圧シリンダー等の各種ポンプの取り替えに。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥4,080
税込¥4,488
当日出荷
エスコ品番
EA566AJ-1
軸径(Φmm)
2.4
長さ(mm)
8(スパイラル)
全長(mm)
180
径(Φmm)
4.4(スパイラル)
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
エスコ品番
EA566AG-200
セット内容
EA566AG-21、EA566AG-22、EA566AG-23
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
トラスコ品番
166-2631
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容
らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)
75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)
165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
用途グランドパッキンの取替え作業。
適合
グランドパッキン太さ:8mm以上
トラスコ品番
828-9608
セット内容
フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)
材質/仕上
ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)
1.3
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。
用途グランドパッキンの取替え作業に。
材質/仕上
金属
使用範囲
溝幅8mm以上
1個
¥50,800
税込¥55,880
当日出荷
エスコ品番
EA566AG-2
材質
スチール製スプリング
全長(mm)
270
線径(Φ)
2.5
スクリュー径(Φmm)
8
1個
¥5,210
税込¥5,731
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
用途グランドパッキンの取替え作業に。
材質/仕上
金属
トラスコ品番
166-1050
質量(g)
900
使用温度範囲(℃)
-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
エスコ品番
EA566AG-12
適合本体
EA566AG-2
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
1セット
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷