- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- グリス ニッペコのおすすめ人気ランキング
グリス ニッペコのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「グリス ニッペコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッペコ」、「コンクリートノロ除去」、「グリスガン用グリス」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
材質/仕上
基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC
色
淡褐色
容量(mL)
420
質量(g)
420
使用温度範囲(℃)
-15~200
使用目的
潤滑、防錆
危険物の類別
非危険物
一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。
用途各種金型、輸送用長期防錆剤として。
色
淡褐色
特性
防錆性、耐磨耗性
トラスコ品番
421-6342
材質
主成分:鉱物油
容量(mL)
300
質量(g)
300
使用温度範囲
-20~180℃
容器
300mlスプレー缶
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
材質/仕上
基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC
質量(kg)
16
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-15~200
容量(kg)
16
使用目的
潤滑、防錆
危険物の類別
非危険物
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。
環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。
ちょう度
No.2
使用温度範囲(℃)
-40~130
外観
黄褐色
増ちょう剤
リチウム・カルシウム石けん
基油
エステル油
色
黄褐色
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム
色
透明褐色
使用温度範囲(℃)
-20~150
危険物の類別
非危険物
特性
せん断安定性、耐漏洩性
軸受の寿命を3倍以上に延長します。
耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。
温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。
耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。
扱いやすいカートリッジタイプで、グリースガンを使用して給脂できます。
用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械などの潤滑に
ちょう度
No.2
色
白
仕様
食品機械用規格NSF H-1を認証取得済
トラスコ品番
138-5200
材質
基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん
質量(kg)
8
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-20~180
危険物の類別
非危険物
1箱(20本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
ちょう度No.2よりも硬いグリースです。
No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番
129-2395
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。
ちょう度
No.2
色
白
商品タイプ
フッ素グリース
特性
酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性
トラスコ品番
389-2018
タイプ
汎用中高温用途
使用温度範囲(℃)
-60~260
主成分
フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)
危険物の類別
非危険物
1缶(75g)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
用途自動車オートグリスター。
トラスコ品番
129-2398
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム
色
淡黄褐色
容量(mL)
1000
質量(g)
900
使用温度範囲(℃)
-15~80
ちょう度
390~420
使用目的
オートグリスター
アズワン品番
64-8344-31
危険物の類別
非危険物
1箱(1000mL×15本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
集中給脂に適した軟らかいグリースです。300mlチューブに入っております。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。自動車オートグリスター。
セット内容
ジョイント1個付き
材質
基油:精鉱油、増ちょう剤:カルシウム
色
淡黄褐色
容量(mL)
300
使用温度範囲(℃)
-15~80
ちょう度
390~420
アズワン品番
64-8331-56
危険物の類別
非危険物
メーカー商品コード
129-2403
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色
淡褐色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。
用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械の潤滑に。
トラスコ品番
129-2392
材質
基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合
質量(kg)
15
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~180
容量(kg)
15
ちょう度
No.2
アズワン品番
64-8345-52
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
1缶(15kg)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。
酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。
高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。
用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。
材質/仕上
基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE
色
白色
使用温度範囲(℃)
-25~250
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途建設機械用に優れた性能。施盤チャック用に最適。付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。
使用目的
建設機械用
外観
淡褐色
増ちょう剤
カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
基油
精製鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番
406-7591
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色
淡褐色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-15~150
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~60
危険物の類別
非危険物
耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。
トラスコ品番
225-2185
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン
色
黒色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-15~200
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番
369-8277
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20~150
容量(kg)
8
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
トラスコ品番
129-2394
ちょう度
NO.1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷