グリス 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
324件の「グリス 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリース ケース」、「空チューブ」、「グリス入れ」などの商品も取り扱っております。
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体) PP 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様 中栓付 材質 本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛 なし 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級 その他のもの 材質(中栓) ポリエチレン(PE) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度 2号 黄褐色 成分 鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合 2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別 リチウム 使用温度範囲(℃) -25~+120 容器仕様 ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的 潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,530 税込1,683
当日出荷

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質 LDPE ナチュラル 容量(mL) 500 ノズル長(mm) 約60 メモリー なし ノズル直径(mm) 5 詰め替え口径(mm) 42 アズワン品番 65-2366-45 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL) 30 容器寸法 140×33mm
1パック(2本)
530 税込583
当日出荷

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに サイズ 115×150 油槽径(Φmm) 38.2 ノズル接続径 PT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2)) 約6.9 接続径 M15×2.5(グリス接続口) 充填量(mL) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 なし 仕様 パッキン付 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm) 115
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛 あり 仕様 ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 15 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)