グリストラップ洗浄剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「グリストラップ洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリストラップ清掃洗剤」、「グリース洗浄剤」、「グリストラップ 清掃 用具」などの商品も取り扱っております。
グリーストラップの頑固な油汚れを簡単に洗浄する為の専用クリーナーです。 消臭効果もありますので清掃時の不快な悪臭も抑制します。
液性 弱アルカリ性 形状 液体 商品タイプ 業務用
1個(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷

アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安 5~500倍 液性 アルカリ性 使用場所 厨房 成分 アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料 (1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決
用途グリーストラップ用洗浄剤および住居設備※建築物用洗浄剤(非食品機器用)。 液性 アルカリ性
1本(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃油革命!廃油を洗浄液に変える!。天ぷら油の廃油を洗浄液にかえてシンクから直接洗い流せます。流れでた油は超微粒子に分散され微生物に分解されるため、環境にも安心です。処理後の液体が流れたパイプやグリストラップも油脂分が分解され汚れや臭いを抑えます。もちろん直接入れても洗浄できます。スーパーさらさらは、そのまま中性(無リン) 洗剤としても使用できます。
処理量 廃油約52L/本 使用方法 1.廃油「スーパーさらさら」を入れる(植物油に限る)。2.よくかき混ぜる。3.水を入れてかき混ぜる。4.流す。あふれ出た本液はグリストラップへ流れ出てグリストラップ内の油脂を分散して臭いや汚れをおさえます。 材質 界面活性剤 質量(kg) 1 TKG品番 9-0746-0501 TKG品番(2017) 6-0662-0501
1本(1000mL)
3,298 税込3,628
欠品中

付着、堆積した頑固な油脂を乳化させ剥がし取る!グリストラップ専用洗剤。 直接噴霧して、暫く放置した後に流水ですすぐだけ。
容量(kg) 4 主成分 水酸化ナトリウム・水酸化カリウム。※PH(1%):12以上アルカリ性
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

「パワフルな洗浄力」でも「価格はリーズナブル」です。「泡持ちアップ」で垂直面のお掃除が楽になります。しつこい油汚れに最適です。
用途油汚れ用洗浄剤。 タイプ 液体 シリーズ グリースサットル
1本(5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤアクアソリューションズグリストラップ・雑排水浄化剤 デオパワーGT
グリストラップや雑排水槽の油泥を減少。硫化水素などの悪臭軽減。
紅黄褐色、帯黄白色 引火点(℃) 169 臭気 土壌臭 性状 粉末(白色の混合粉末の乾燥固形物)、複合菌体
1箱(50g×20錠)
29,980 税込32,978
4日以内出荷


グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。 ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。 横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。 縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。 取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質 ポリエステル
1パック(10枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色 直径(mm) 25
1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

動植物油用の油脂分解洗浄剤。 ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。 中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。 生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。 不燃性でガスが発生しません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄 液性 中性 pH 7.4~7.8 成分 ヤシ油系界面活性剤他 希釈倍率 グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍 外観 液体(緑色) 散布量(mL/m2) 3~35(標準希釈倍率10倍) 使用期限 1年
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。 ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着) PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質 ポリプロピレン繊維100%
1袋(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。 液性 中性 材質 主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤 希釈倍率 100 2018年トラスコ掲載ページ 9 0131 商品タイプ 業務用
1本(5L)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しつこい油汚れに最適です。「パワフルな洗浄力」でも価格は「リーズナブル」です。泡もちアップで垂直面のお掃除が楽になります。除菌効果プラスしました。
使用場所 厨房 トラスコ品番 472-9919
1個(20kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として 材質 ポリプロピレン 吸着量 1300mL 質量(g) 50/枚
1袋(5枚)ほか
1,089 税込1,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)