- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- グリスニップル 1/8 Aのおすすめ人気ランキング
グリスニップル 1/8 Aのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新173件の「グリスニップル 1/8 A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップル 1/8」、「グリスニップル m6 0.75」、「グリースフィッティング」などの商品も取り扱っております。
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)
黄銅
タイプ
A型
寸法L(mm)
20
表面処理
なし
ねじ寸法
1/8PT
ボルト2面幅(mm)
10
1パック(10個)
¥539
税込¥593
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状
カートリッジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
形状
角フランジ形
適合グリースニップル
201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状
テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
SUS303
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
A型普及品
仕様
黄銅生地
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状
印ろう付き角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状
ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
タイプ
A型
材質
黄銅棒
質量(g)
200
表面処理
ニッケルメッキ
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状
角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
SUS303
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状
印ろう付き丸フランジ形
適合グリースニップル
205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8