- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- グリスニップル回しのおすすめ人気ランキング
グリスニップル回しのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「グリスニップル回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 注入口」、「グリスニップルレンチ」、「ニップル回し」などの商品も取り扱っております。
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品
エキストラクター角型
材質
S45C
長さ(mm)
125
危険物の類別
非危険物
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様
【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用
エスコ品番
EA991CY-21
材質
スチール
寸法(mm)
68×15×45(H)
対辺(mm)
【グリースニップル】8.0・9.0
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。
Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法
(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様
【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用
エスコ品番
EA991CY-22
材質
スチール
寸法(mm)
85×18×51(H)
対辺(mm)
【グリースニップル】10・11
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。
寸法E(mm)
6.4
寸法B(mm)
5.1
寸法A(mm)
4.5
質量(g)
80
寸法F(mm)
6.6
適合サイズ
4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
寸法L(mm)
100
寸法T(mm)
10
寸法D1(mm)
20
寸法D(mm)
6.1
寸法C(mm)
5.8
トラスコ品番
821-7887
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。
ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。
深さ50mmまでのリムに対応します。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅
エスコ品番
EA991CX
セット内容
6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
1セット
¥10,700
税込¥11,770
欠品中
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に
質量(g)
93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105.7×22.4×9
適合サイズ
#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
B型
仕様
黄銅メッキ付
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様
90°カプラー
適合
【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番
EA991CN-103
寸法(mm)
78×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質
合金鋼
エスコ品番
EA991CX-43
1個
¥6,220
税込¥6,842
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)