- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- グリスポンプのおすすめ人気ランキング
グリスポンプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新335件の「グリスポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス ノズル」、「グリースガン チャック」、「電動グリスポンプ」などの商品も取り扱っております。
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリース
NLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)
50
接続口径
Rc1/8
容量(mL)
400
充填方法
カートリッジ専用
動作方式
手動レバータイプ
吐出量(mL)
0.93/ストローク
最大圧力(MPa)
50
質量(kg)
1.68
全長(mm)
395
形式
レバー式
油槽径(Φmm)
60.5
ノズル接続径
R1/8
危険物の類別
非危険物
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
10[100]
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
容量(mL)
500
仕様
NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。
危険物の類別
非危険物
【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。
【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。
【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。
【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。
【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。
【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様
(別売)各種用途別ノズルを装着可能
外径(Φmm)
38.1(油筒)
本体質量(g)
240(ノズルなし)、90(付属ノズル)
吐出量
0.35cc/ショット
吐出圧力(MPa)
15
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
手動式のポンプでグリスの給油を行ないます。キャビネット内に多量のグリースが保有出来ますからコンプレッサのない屋外での作業にも適しています。フォロープレート付きで、グリースが無駄なく使用できます。市販のペール缶(16kg)をセットする事も出来ます。
容量(L)
16
仕様
使用グリース粘度:No.0程度
ストローク
参考値:38~43。条件:使用グリース:NLGl.No.0グリース、油温20℃、ホース・ガン:標準付属品を使用
最高吐出圧(MPa)
参考値:25。条件:使用グリース:NLGl.No.0グリース、油温20℃、ホース・ガン:標準付属品を使用
吐出量(g/ストローク)
参考値:3.2。条件:使用グリース:NLGl.No.0グリース、油温20℃、ホース・ガン:標準付属品を使用
危険物の類別
非危険物
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)
170
接続口径
R1/8
エスコ品番
EA991C-150
接続ねじ
M10×P1.0
ホース長さ(mm)
150
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番
126-5377
セット内容
専用ガンFTK-70G
質量(kg)
12.8
容量(L)
20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)
24.5
吐出量(mL/ストローク)
4
ホース長さ(mm)
1800
適合グリース
ちょう度#0・#1
危険物の類別
非危険物
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度
2号
色
灰黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品
カートリッジ1本。ノズル(G-250NS)
トラスコ品番
373-3441
容量(mL)
400
質量(g)
1950
寸法L(mm)
360
寸法l(mm)
250
排出容量(mL)
1.45(1回当たり)
排出圧力(MPa)
最大25
チューブ径(Φmm)
56
危険物の類別
非危険物
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合
グリス番号:0番~2番
タイプ
エアー式
タンク容量(L)
20
使用エアー圧力(MPa)
0.4~0.9
危険物の類別
非危険物
最高出力(MPa)
17~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,000
税込¥130,900
4日以内出荷
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
本体径(mm)
180
ポンプチャージ(cc)
30
適合グリース
~#2
質量(kg)
3.4
高さH×直径(mm×Φmm)
360×180
ホース長さ(m)
1.5
最大吐出圧力(MPa)
69
高さ(mm)
360
最大吐出量
3cc/トリガ
容器
2.5kg入り缶
トラスコ品番
121-5817
危険物の類別
非危険物
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに
危険物の類別
非危険物
大型のキャビネットに、エアパワード(R)ポンプ、フォロープレートをセットした標準タイプのグリース用ルブリケーターです。
フォロープレートは、ポンプのサクションを助ける働きをし、またグリース表面を保護、グリースを無駄にしません。
高圧グリースガン、高圧耐油ホース(2.5m)、エアレギュレーターが標準で付属しています。
危険物の類別
非危険物
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
種類
その他ポンプ
使用温度範囲(℃)
0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)
最高使用圧力(MPa)
17
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)
0.6
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物