グリセリン60のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
242件の「グリセリン60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリセリン」、「浣腸用 シリンジ」、「エネマシリンジ」などの商品も取り扱っております。
材質 硬質ガラス 公差(mm) (先端外径)±1.0 目盛 あり 滅菌 なし 先端形状 浣腸器型 筒先 中口
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 230 種類 グリセリン入圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ステンレス 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃) -5~45 外径(Φmm) 60 材質(ブルドン管) SUS316 材質(株) SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

名称 Glycerol 等級 一級 化学式 C3H5(OH3) 濃度(%) ≧95.0 化学組成 C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 平均分子量 92.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 56-81-5 別称 グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥しがちな口腔内にうるおいを与えながらやさしく洗浄する低刺激タイプのマウスウォッシュです。 ほのかなアクアミントの香りがお口の中を爽快にします。 保湿成分(ヒアルロン酸・トレハロース)配合、ノンアルコール。
付属品 計量コップ付 成分 水(基剤)、グリセリン(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、トレハロース(保湿剤)、PEG-60水添ヒマシ油(可溶化剤)、ヒアルロン酸Na(保湿剤)、シロキクラゲ多糖体・チャ葉エキス・クマイザサ葉エキス・ショウガ根茎エキス・グルコシルヘスペリジン・シクロデキストリン・マルトデキストリン(湿潤剤)、キサンタンガム(増粘剤)、クエン酸・クエン酸Na(pH調整剤)、セチルピリジニウムクロリド・安息香酸Na・ソルビン酸K(保存剤)、香料(香味剤) シリーズ オーラルプラス
1個(250mL)
889 税込978
当日出荷

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 グリセリン入圧力計 精度 ±1.6%F.S. 接続ねじ G1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

名称 グリセリン 特級 等級 特級 化学式 C3H5(OH3) 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C3H5(OH3) 危険等級 アズワン品番 2-3127-21 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 92.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 56-81-5 別称 グリセロール
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生体各部の洗浄や浣腸に。
材質 (本体)天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X001030000008 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
840 税込924
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g) 約300 使用温度範囲(℃) -5~45 呼び DU 外径(Φmm) 60 材質(ブルドン管) SUS316 材質(株) SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

スクーター用の防風エプロン。冷えやすい膝から胸元までをカバーします。 停車時はシートカバーとしても使える形状です。
材質 ポリエステル BLACK サイズ Free
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸 材質 (本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム 全長(mm) 760 質量(g) 92 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00103000007 吸水量(mL) 65(ゴム球) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,450 税込3,795
当日出荷