- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- グリップ 取っ手のおすすめ人気ランキング
グリップ 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新584件の「グリップ 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手、グリップ」、「レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉」、「握り手」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色
ブラック
寸法(mm)
120
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品
ハンドル取付用両面テープ
材質
NBR(ニトリルブタジエンラバー)
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質
エラストマー樹脂
色
黒
材質(ねじ部)
鉄
材質(ハンドル部)
不飽和ポリエステル樹脂
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(インサート)
鋼材SUM22・三価クロメート
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
タイプ
メネジ
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)
ブラック
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
セルフロック
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
つや消し
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
台車ハンドル部分のグリップが向上します。
持ち手部分のマーキングにもなります。
鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に
セット内容
専用両面テープ
材質
ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)
150
形状
手にフィットする波型形状
色
グリーン
取付
付属の両面テープで簡単取付け
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)
約50
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
金属の芯により頑丈です。
用途船舶・車両・振動機器
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
450
寸法L1(mm)
292
寸法L2(mm)
200
寸法P(mm)
260
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途衝撃吸収材
色
グレー
材質
NBR(発泡ゴム)
エスコ品番
EA983FM-6
質量(g)
約20
タイプ
背割れ
寸法(内径×外径×全長)(mm)
18×30×185
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷