- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- グリップテープ衝撃吸収タイプのおすすめ人気ランキング
グリップテープ衝撃吸収タイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「グリップテープ衝撃吸収タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 ハンドル 滑り 止め」、「ハンドル滑り止めテープ」、「グリップ滑り止め」などの商品も取り扱っております。
ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質
ポリウレタン
質量(g)
10
テープ長さ(mm)
1050
抜群の衝撃吸収力でロングライドにも最適な超厚手モデル。
通常タイプのほぼ倍の最大4mm厚(メーカー製品比)でゆったり握れます。
しっとりしたグリップ感でロングライドにも対応します。
付属品
メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質
PE/PU
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)
8
テープ長さ(mm)
1020
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)
約50
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。
そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質
ポリウレタン
内函/外函(mm)
6/60
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。
厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。
付属品
巻き付け用エンドテープ
質量(g)
23
グリップのすべり止めテープです。
材質
ポリウレタン
質量(g)
8
タイプ
薄手
テープ長さ(mm)
1050
耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。
ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。
グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。
材質(柄部)
(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系
使用温度範囲(℃)
-40~71
色
ブラック
全長×幅W×厚さ(mm)
870×25×0.8
トラスコ品番
819-1785
質量(g)
15
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合
グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL
材質
ポリウレタン
長さ(mm)
1020
幅(mm)
27
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
8
シリーズ
GF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
弾力性に富んだ、オールラウンドモデルのコルクバーテープ
適度な弾力でツーリングからプロレースまで幅広く対応
引っ張り強度にも強い高密度成形
巻くときの引っ張り重ね具合で、微妙な厚み調整が可能
対衝撃吸収性にも優れ、適度な弾力
付属品
メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質
EVA/コルク
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
30
収縮後内径(Φmm)
15
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
20
収縮後内径(Φmm)
10
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質
エラストマー(TPE)
長さ(mm)
900
コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!!
家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m)
1