- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- グリップヒーターのおすすめ人気ランキング
グリップヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新236件の「グリップヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリップヒーター デイトナ」、「キャブヒーター」、「グリップヒーター usb」などの商品も取り扱っております。
使い易いスイッチ、握り易いグリップ!
グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!!
通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。
さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。
もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。
握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。
新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。
かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。
電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。
電圧制御機能付きで低電圧時も安心。
スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属)
グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
左側グリップとスイッチが一体式になったGH06の後継モデル。スリムになったグリップと一体式スイッチで使い易さが格段に向上。また、要望の多かったアメリカンモデルに多いインチサイズや原付2種に多い115mmサイズを追加!5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。
グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。
スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。
温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。
仕様
Φ22.2mmハンドル車 12V車専用
全長(mm)
120m
タイプ
エンド貫通式(バーエンド装着可能)
内径(Φmm)
(右)24.4/(左)21.2
外径(Φmm)
33.6
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ホットグリップ ビルトイン4Sn(10154)用のグリップ左側。
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ベストセラーのハンドルウォーマー。
真冬の寒さ対策の最後の手段。
スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。
ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。
親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズ
フリー
材質
ネオプレーン
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)
65(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約4、中:約6、弱:約8
グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。・ヒートシート:95×105mm
用途グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ。モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。ヒートシート:95×105mm
寸法(mm)
(ヒートシート)95×105
グリップ長さ(mm)
(取付グリップ)110以上
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
防寒二十ジャージ付き。グリップヒーターの併用でさらに保温力アップします。
用途郵政車に最適
材質
外装:塩化ビニール、内装:ウレタンボア付き
色
ブラック
適合車種
一般パイプハンドル車、郵政車。ホンダ:MD50、70、90、110、50プロ、/110プロ、プレスカブ、ベンリィ等。ヤマハ:V50、T50/90、ニュースメイト、ギア等。スズキ:FB90、新聞バーディ等
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズ
フリー
全長(cm)
約40
耐熱温度(℃)
約200(目安)
エスコ品番
EA353AB-29
質量(g)
261
材質(手袋)
表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
防寒ハンドルカバーの普及版。通勤・通学でよくバイクに乗られる方に最適。大きな透明窓とワイドな操作スペース。
用途ミニバイク~大型スクター・スポーツ・ビジネス
材質
210Dポリエステル/ウレタン5mm/フレンチパイルポリエステル/アクリルジャージ/PVCフィルム
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。
仕様
左右1セット
付属品
ミラー固定用紐
材質
防水生地
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度
0.6W/cm2
リード線長さ(mm)
300
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
さらに進化したグリップヒーター
スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!
スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。
新設計のコンパクトスイッチ採用
5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御
電圧制御機能で低電圧時も安心
スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。
握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応
グリップ全周にヒーター内蔵
スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。
デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。
電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。
使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
仕様
標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用
全長(mm)
120
消費電力(W)
13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)
外径(Φmm)
32
内長(mm)
117
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
600Dオックスとアクリルボアで仕上げた高機能な防寒ハンドルカバー。取付カンタン。クロロプレンゴムを使用したフレックスベルトで装着が簡単(ハンドル外周40cmまで取付可能)。便利なポケット付き。グローブ着用でも扱える便利なストレージポケット。大型車にも対応。ミニバイクからオン・オフロード・ビッグスクーターまで対応(※一部のスクーターなど適合しない車種もあります。)。ご注意。スクーターの一部の車両で取付が出来ない車両があります。(例HONDA リード100等)。特にハンドル周りの外装が肉厚なスクーターにサーモウォーマーを取付けの際はご注意ください。
用途バイクハンドルカバー
材質
ポリエステル・アクリルボア
色
ブラック
1双
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
12V車載バッテリーから電源を取り出すグリップヒーターキット。
操作スイッチはハンドル周りをスッキリまとめられる一体型のスイッチを採用。
スイッチ操作によって温度調節が可能。
車載バッテリーを使用するDC12V仕様。
操作スイッチ一体型グリップ。
接続用アクセサリー付属。
色
Black
サイズ
F
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷